Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL CPC-10 Vertikal plateklemme med kjede, 1000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7PNV Modell: CPC-10
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
2 976 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateklemme
Balleåpning2.25 "
KlemmelåsmekanismeAutomatisk låsing
FARGEBlå
Høyde16.875 "
Kjevedybde1.25 "
Lengde4"
LøfteklemmestilVertikal
Type løfteklemmePlateklemme
MaterialeStål
Maks. Kompatibel platetykkelse0.6 "
Maks. Kjeveåpning1"
MåleenheterHVER
Generell dybde4"
Total høyde16.88 "
Total lengde4"
Total tykkelse1 1 / 4 "
Samlet bredde1.97 "
Tykke tykkelse0.6 "
Halsdybde1.25 "
Bredde1.968 "
Arbeidsbelastningsgrense0.5 tonn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)42.86
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal tykkelseBalleåpningKjevedybdeSamlet breddeTykke tykkelseHalsdybdeArbeidsbelastningsgrenseMaks. Kompatibel platetykkelsePris
VESTIL CPC-20 Vertikal plateklemme med kjede, 2000 Lb. Kapasitet | AG7PNW CPC-202 1 / 4 "3"3"2.5 "0.8 "3"1 tonn.0.8 "4 008 NOK
VESTIL CPC-40 Vertikal plateklemme med kjede, 4000 Lb. Kapasitet | AG7PNX CPC-402"3.75 "3"2.75 "1"3"2 tonn.1"5 238 NOK
VESTIL CPC-80 Vertikal plateklemme med kjede, 6600 Lb. Kapasitet | AG7PNY CPC-802"5.25 "3"4.75 "1.1875 "3"4 tonn.1.88 "8 089 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CPC-10 Vertikal plateklemme med kjede, 1000 Lb. Kapasitet
2 976 NOK / enhet