COTTERMAN 4PC48A3B1C1P6 Crossover Ladder 350 Lb. 70 tommer høyde | AB6CLZ 20Z412

COTTERMAN 4PC48A3B1C1P6 Crossover-stige 350 Lb. 70 tommers høyde

Vare: AB6CLZ Model: 4PC48A3B1C1P6Kryssreferanse: 20Z412
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

21 879 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrossover stige
Base bredde26 "
Bunnbredde26 "
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Håndtakshøyde30 "
Lastekapasitet350 lb.
MaterialeStål
Antall trinn4
Total høyde70 "
Samlet span99-5 / 8 "
Plattformdybde48 "
Plattformhøyde40 "
Plattform Lengde48 "
Span32.5 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
TråGrip Strut
Vertikal klarering38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 62.14
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)259.08
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBunnbreddeAntall trinnTotal høydePlattformdybdePlattformhøydePlattform LengdeSpanPris
COTTERMAN 3PC24A3B1C1P6 Crossover Ladder 350 Lb. 60 tommer H stål | AB6CLU 20Z407 3PC24A3B1C1P626 "360 "24 "30 "24 "9"10 680 NOK
COTTERMAN 3PC36A3B1C1P6 Crossover-stige 60 Tommer H 350 Lb. | AB6CLV 20Z408 3PC36A3B1C1P626 "360 "36 "30 "36 "23.5 "14 722 NOK
COTTERMAN 3PC48A3B1C1P6 Crossover Ladder 350 Lb. 60 tommer høyde | AB6CLW 20Z409 3PC48A3B1C1P626 "360 "48 "30 "48 "32.5 "16 316 NOK
RFQ
COTTERMAN 4PC24A3B1C1P6 Crossover Ladder 350 Lb. 70 tommer H stål | AB6CLX 20Z410 4PC24A3B1C1P626 "470 "24 "40 "24 "9"13 498 NOK
RFQ
COTTERMAN 4PC36A3B1C1P6 Crossover stige 70 tommer H 350 Lb. | AB6CLY 20Z411 4PC36A3B1C1P626 "470 "36 "40 "36 "23.5 "17 688 NOK
RFQ
COTTERMAN 5PC24A3B1C1P6 Crossover Ladder 350 Lb. Stål 80 tommer høyde | AB6CMA 20Z413 5PC24A3B1C1P626 "580 "24 "50 "24 "9"15 834 NOK
RFQ
COTTERMAN 5PC36A3B1C1P6 Crossover Ladder 350 Lb. 80 tommer H stål | AB6CMB 20Z414 5PC36A3B1C1P626 "580 "36 "50 "36 "23.5 "20 025 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 4PC48A3B1C1P6 Crossover-stige 350 Lb. 70 tommers høyde
21 879 NOK / enhet