REELCRAFT Motordrevne og håndsveiveslangeruller

Håndsveiv og motordrevne slangetrommeler med en helboltet enhetskonstruksjon og en stålramme. Ideell for bruksområder som krever lang slangelengde

filtre

REELCRAFT -

Slangeruller, 30000 -serien

Reelcraft 30000 -serien slangetrommler lagrer, vind og slapper av slanger for å beskytte dem mot skader og brukes i kjemisk industri, auto- og flåteservicesentre og byggeplasser. De har pulverlakkert, tykk stålkonstruksjon for strukturell styrke og korrosjonsbestandighet. Raptor Supplies tilbyr disse slangeopprullene med en elektrisk motordrevet tilbakespoling for automatisk å vikle forlengede slanger tilbake på spolen eller med en direkte hånd / skråveiv for å vikle slangene manuelt. Velg mellom et bredt utvalg av disse slangetrommlene for å holde slanger med innvendig diameter på 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 og 1 tommers.

StilModellSakSlange utenfor Dia.KjøretypeFinishInletLengdeMaks. Temp.Maks. Temp. Rekkevidde (F)Pris (eks. mva)
ACA33122LHåndsveiveslangetrommel-------6 013NOK
RFQ
ACA33106LHåndsveiveslangetrommel-------5 358NOK
RFQ
ACA30112 L.Håndsveiveslangetrommel-------4 022NOK
RFQ
ACA32106LHåndsveiveslangetrommel-------3 982NOK
RFQ
ACA32122LHåndsveiveslangetrommel-------4 872NOK
RFQ
ACA33106 MHåndsveiveslangetrommel-------5 572NOK
RFQ
BCA32112 L.Håndsveiveslangetrommel0.75 "--1/2 "NPT (F)-210 ° F-4 062NOK
RFQ
ABA36106 L.Håndsveiveslangetrommel0.53 "--1/4 "NPT (F)-210 ° F-14 092NOK
RFQ
ABA36112 LTHåndsveiveslangetrommel0.53 "--1/4 "NPT (F)-210 ° F-14 071NOK
RFQ
ABA36106 LTHåndsveiveslangetrommel0.53 "--1/4 "NPT (F)-210 ° F-13 764NOK
RFQ
ACA32112MHåndsveiveslangetrommel-------4 423NOK
RFQ
ACA32128 L.Håndsveiveslangetrommel-------5 145NOK
RFQ
ACA33112 MHåndsveiveslangetrommel-------5 773NOK
RFQ
ABA32112 MHåndsveiveslangetrommel0.85 "--1/2 "NPT (F)-210 ° F-12 055NOK
RFQ
AEA32122 L12DHåndsveiveslangetrommel-------11 866NOK
RFQ
AEA32128 M12DHåndsveiveslangetrommel-------12 790NOK
RFQ
AEA33112 L10AHåndsveiveslangetrommel-------14 031NOK
RFQ
AEA32122 M12DHåndsveiveslangetrommel-------12 517NOK
RFQ
AEA33112 L12DHåndsveiveslangetrommel-------11 492NOK
RFQ
AEA33112 M24DHåndsveiveslangetrommel-------15 856NOK
RFQ
AEA33118 M10AXHåndsveiveslangetrommel-------17 957NOK
RFQ
AEA33122 L12DHåndsveiveslangetrommel-------13 357NOK
RFQ
AEA33128 L12DHåndsveiveslangetrommel-------12 802NOK
RFQ
AEA32112 L12DHåndsveiveslangetrommel-------10 383NOK
RFQ
ACA33118 MHåndsveiveslangetrommel-------6 561NOK
RFQ
REELCRAFT -

Håndsveivslangeruller, C -serien

Reelcraft C-serien slangetrommeler er ideelle for applikasjoner som krever lange lengder med lavtrykksluftslange. De brukes med vann- eller kjemikalieslanger til utstyrsrengjøring, høytrykksspyling og landbrukssprøyting. Deres kompakte konstruksjon tillater økonomisk oppbevaring og henting av slanger. Disse enhetene har en trekkbrems for å forhindre at spolen løsner når spolen ikke er i bruk. De har en rørformet design for å beskytte innløpsslanger.

StilModellSakFARGEKjøretypeMaks. Temp.MonteringOutletRullinnløpTetningstypePris (eks. mva)
ACU6050LNHåndsveiveslangetrommel--150 ° F-3/8 "NPT (F)--1 590NOK
RFQ
BCM6100HNHåndsveiveslangetrommel-------2 919NOK
RFQ
BCM6050HNHåndsveiveslangetrommel-------2 436NOK
RFQ
BCT8050LNHåndsveiveslangetrommel--150 ° F-1/2 "NPT (F)--2 100NOK
RFQ
BCT6100LNHåndsveiveslangetrommel--150 ° F-1/2 "NPT (F)--2 310NOK
RFQ
ACU8050LNHåndsveiveslangetrommel--150 ° F-1/2 "NPT (F)--1 911NOK
BCT6050HNHåndsveiveslangetrommel-------2 325NOK
RFQ
BCT8100LNHåndsveiveslangetrommel--150 ° F-1/2 "NPT (F)--2 478NOK
RFQ
CCU8100LNHåndsveiveslangetrommel--150 ° F-1/2 "NPT (F)--2 164NOK
CCU6100LNHåndsveiveslangetrommel--150 ° F-3/8 "NPT (F)--2 031NOK
BCT6050LNHåndsveiveslangetrommel--150 ° F-1/2 "NPT (F)--1 764NOK
RFQ
DCTJ6200HNHåndsveiveslangetrommelSvartHånd210 Grader FVegg, tak, lastebil3/8 "(F) NPT1/2 "(F) NPTPTFE5 084NOK
ECT6100HN 1SlangetrommelRødHånd sveiv-Gulv, vegg, benk og lastebil-3/8 "(M) NPTgod3 199NOK
ECT6050HN 1SlangetrommelSvartHånd sveiv-Gulv, vegg, benk og lastebil-3/8 "(M) NPTgod2 541NOK
REELCRAFT -

Slangeruller, 1 tommers intern diameter slange, 3000 PSI

Reelcraft slangetrommeler er montert på gulv, vegger eller lastebiler for å lagre, vinde og slappe av luft-, vann- og kjemikalieslanger for å beskytte dem mot skader på grunn av sammenfiltring og kinking. De har en pulverlakkert kraftig stålkonstruksjon for strukturell styrke og korrosjonsbestandighet. Disse snellene har håndsveiver eller elektriske motorer med girdrevet sveiv tilbakespoling for å trekke inn slanger. Velg fra et bredt utvalg av disse rødfargede slangetrommelene for å holde 1-tommers slanger med innvendig diameter i lengder fra 105 til 230 fot.

StilModellKjøretypeHøydeSlangelengdeLengdeBreddePris (eks. mva)
AHC1200-19-18 1Hånd sveiv21 "105ft.19 "34 "10 615NOK
AHC1200-23-18 1Hånd sveiv25.13 "150ft.23 "34 "11 334NOK
BEP1200-23-28 1Motor25.13 "230ft.23 "40.5 "17 811NOK
REELCRAFT -

H -serien, slangeruller, mellomstore

Reelcraft H-seriens slangetromler er designet for bruksområder som krever slangelengder på opptil 450 fot. Disse slangetrommelene har en fullstrøms, stressfri svivel kombinert med tetning av høyeste kvalitet for å sikre maksimal levetid. En strammeanordning med T-håndtak gjør det mulig å påføre spolen riktig spenning, noe som eliminerer fri spoling av snellene. De kommer med et lett justerbart håndsveiv som enkelt kan roteres ut av veien ved å løsne settskruen.

StilModellSakFinishHøydeLengdeMaks. Temp.Maks. Temp. Rekkevidde (F)MonteringOutletPris (eks. mva)
AH19000Håndsveiveslangetrommel---150 ° F--3/4 "NPT (F)5 460NOK
RFQ
BH18005Håndsveiveslangetrommel---150 ° F--1/2 "NPT (F)4 242NOK
RFQ
AH28000Håndsveiveslangetrommel---150 ° F--1/2 "NPT (F)4 557NOK
RFQ
BH29005Håndsveiveslangetrommel---150 ° F--3/4 "NPT (F)5 901NOK
RFQ
BH28000 MHåndsveiveslangetrommel---210 ° F--1/2 "NPT (F)5 208NOK
RFQ
BH29000 MHåndsveiveslangetrommel---210 ° F--3/4 "NPT (F)6 510NOK
RFQ
BH26000 HHåndsveiveslangetrommel---210 ° F--3/8 "NPT (F)7 392NOK
RFQ
BH26000 MHåndsveiveslangetrommel---210 ° F--3/8 "NPT (F)5 103NOK
RFQ
BH18005 MHåndsveiveslangetrommel---210 ° F--1/2 "NPT (F)4 893NOK
RFQ
BH19000 MHåndsveiveslangetrommel---210 ° F--3/4 "NPT (F)6 090NOK
RFQ
BH18000 MHåndsveiveslangetrommel---210 ° F--1/2 "NPT (F)4 893NOK
RFQ
BH16000 MHåndsveiveslangetrommel---210 ° F--3/8 "NPT (F)5 103NOK
RFQ
BH16000 HHåndsveiveslangetrommel---210 ° F--3/8 "NPT (F)7 077NOK
RFQ
BHS28000 MHåndsveiveslangetrommel---210 ° F--1/2 "NPT (F)18 923NOK
RFQ
BHS37000 L.Håndsveiveslangetrommel---210 ° F--1 "NPT (M)37 615NOK
RFQ
BHS29000 MHåndsveiveslangetrommel---210 ° F--3/4 "NPT (F)24 488NOK
RFQ
BHS19000 MHåndsveiveslangetrommel---210 ° F--3/4 "NPT (F)21 622NOK
RFQ
BHS18000 MHåndsveiveslangetrommel---210 ° F--1/2 "NPT (F)17 546NOK
RFQ
CH28005Håndsveiveslangetrommel---150 ° F--1/2 "NPT (F)3 110NOK
CH26000Håndsveiveslangetrommel---150 ° F--1/4 "NPT (F)3 475NOK
AH16000Håndsveiveslangetrommel---150 ° F--1/4 "NPT (F)3 253NOK
AH29000Håndsveiveslangetrommel---150 ° F--3/4 "NPT (F)4 332NOK
AH18000Håndsveiveslangetrommel---150 ° F--1/2 "NPT (F)5 456NOK
RFQ
DHS18000 M1SlangetrommelPlain1920ft.-210 Grader FGulv, vegg, tak, benk og lastebil-17 181NOK
EH28000 1SlangetrommelPulverlakkert18.5 "19 "-150 Grader FGulv, vegg, benk og lastebil-3 747NOK
REELCRAFT -

Motordrevne slangetrommeler

StilModellPris (eks. mva)
AEA32112 M10A13 123NOK
RFQ
BEH37118 L12D14 165NOK
RFQ
REELCRAFT -

Håndsveiv slangeoppruller

StilModellPris (eks. mva)
ACH37112 L8 419NOK
RFQ
ACH37118 M8 873NOK
RFQ
ACH37118 L7 777NOK
RFQ
BGCCA33112 L6 895NOK
RFQ
REELCRAFT -

37000-serie håndsveiveslangeruller

Reelercraft 37000-seriens slangetromler er designet for tøffe bruksområder som krever slangelengder på opptil 150 fot. Disse enhetene har boltet, enhetlig konstruksjon, en kraftig stålramme og vibrasjonssikre, selvlåsende festemidler, noe som gjør dem ideelle for torv. stell eller skadedyrbekjempelse. De har en svanehals som enkelt kan fjernes for å lette utskifting av en slange. Utvalgte modeller har en 12VDC-motor for å spole opp lange slangelengder.

StilModellPris (eks. mva)
ACB37128L7 497NOK
RFQ
AEB37118 L12D14 218NOK
RFQ
AEB37128 L12D14 491NOK
RFQ
ACB37122L7 224NOK
RFQ
AEB37122L12D14 218NOK
RFQ
REELCRAFT -

Slangetrommel med vogn 3/4 i x 100 fot slangedeksel

ModellSakPris (eks. mva)
600967 1AD2BLL9 492 NOK
REELCRAFT -

Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 5000 psi, slangelengde 100 fot

ModellSakPris (eks. mva)
CT6100HNAY9WXZ2 793 NOK
REELCRAFT -

Håndvekselslangerulle, kraftig, 3/4 tommers ID, lengde på 100 føtter

ModellSakPris (eks. mva)
CA33112LAV7JLH5 358 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 3/4 tomme, 250 psi, slangelengde 50 fot

ModellSakPris (eks. mva)
T-1117-12BT6GHC11 152 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Slangetrommel, kraftig, 115 V vekselstrømsdrevet motor, 1/2 tommer x 100 fot

ModellSakPris (eks. mva)
EA32106M10ABT6DHZ14 092 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Slangetrommel, kraftig, 12 V DC motordrevet, 1/2 tommer x 100 fot

ModellSakPris (eks. mva)
EA32106L12DBT6DHV11 359 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 1 tomme, 300 psi, slangelengde 100 fot

ModellSakPris (eks. mva)
CB37118 LAM2JJM9 297 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Håndvekselslangerulle, kraftig, 1/2 tommers ID, lengde på 325 føtter

ModellSakPris (eks. mva)
CA32118LBT7JLC4 797 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 3/4 tomme, 250 psi, slangelengde 75 fot

ModellSakPris (eks. mva)
T-1118-12BT6GHA12 811 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Håndsveiv slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, slangelengde 250 fot

ModellSakPris (eks. mva)
T-1116-08BT6GGZ12 349 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Slangetrommel, kraftig, 115 V vekselstrømsdrevet motor, 1/2 tommer x 200 fot

ModellSakPris (eks. mva)
EA32112L10AAV6DJC13 441 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Slangetrommel, kraftig, 12 V DC-motordrevet

ModellSakPris (eks. mva)
EA30112L12DBT6DHX11 068 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Slangerulle, kraftig, 115 V vekselstrømsmotordrevet

ModellSakPris (eks. mva)
EA30106L10ABT6DHU12 895 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Håndvekselslangerulle, kraftig, 3/4 tommers ID, lengde på 175 føtter

ModellSakPris (eks. mva)
CA33118LBT7JLD5 612 NOK
Se detaljer
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?