REELCRAFT EA32112 L12D motordrevet slangetrommel, 12 VDC, indre diameter 1/2 tomme, slangelengde 200 fot

Vare: BT7DJP Modell: EA32112 L12D
10 383 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveiveslangetrommel

Produktdetaljer:

,Reelcraft Series 30000 slangetromler er designet for tøffe bruksområder som krever lange slangelengder og stor lagringskapasitet. Den boltede enhetskonstruksjonen uten sveiser til tretthet, svivel med full strømning og kraftig stålramme, spole og trommel sikrer den lengste levetiden. Series 30000 vibrasjonssikre, selvlåsende festemidler er ideelle for industri- eller feltbruk, som for eksempel gresspleie eller skadedyrbekjempelse., , ,Slangebytte gjort enkelt – svanehalsen kan enkelt fjernes for å forenkle å legge til lange slangelengder til spolen ., ,Kvalitetsfinish og korrosjonsbestandig – Individuelt pulverlakkerte komponenter gir maksimal beskyttelse mot for tidlig korrosjon., ,Motoralternativer – Flere motoralternativer gir en enkel metode for å spole opp lange slangelengder., ,Modellen leveres med en 12 V DC motor., ,Produsert i USA, ,

Produktvarianter

ProduktModellSakSlange utenfor Dia.KjøretypeFinishInletLengdeMaks. Temp.Maks. Temp. Rekkevidde (F)Pris
REELCRAFT CA32122 L1 Slangetrommel Håndsveiv 1/2 tomme Id x 400 fot | AB9DGG 2CAJ1 CA32122 L1Slangetrommel-Hånd sveivPulverlakkert-35 "-250 Grader F3 901 NOK
REELCRAFT EA33128 L12D1 Slangetrommelmotordrevet 3/4 tommers ID x 275 fot | AB9DGJ 2CAJ3 EA33128 L12D1Slangetrommel-MotorPulverlakkert-20.25 "-250 Grader F14 401 NOK
REELCRAFT CA38106 M 1 slangetrommel 3/8 tomme Id x 140 fot 4500 Psi | AD8ETM 4JNC9 CA38106 M 1Slangetrommel-Hånd sveivPulverlakkert-17.75 "-400 Grader F6 033 NOK
REELCRAFT CA32128 L1 slangetrommel Heavy Duty håndsveiv | AD8PRF 4LMG6 CA32128 L1Slangetrommel-Hånd sveivPulverlakkert-40 "-250 Grader F6 590 NOK
REELCRAFT CA38112 M1 Høytrykksvasker | AD8WFC 4NB24 CA38112 M1Slangetrommel-Hånd sveivPulverlakkert-17.75 "-400 Grader F5 747 NOK
REELCRAFT CA32112 M1 Rulleslange 3000 Psi | AE2RBV 4Z934 CA32112 M1Slangetrommel-Hånd sveivSlitesterk pulverlakk-25 "-250 Grader F5 376 NOK
REELCRAFT EA32118 M12D1 spoleslange | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Slangetrommel-MotorPulverlakkert-23.625 "-250 Grader F14 844 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT EA32112 L12D motordrevet slangetrommel, 12 VDC, indre diameter 1/2 tomme, slangelengde 200 fot
10 383 NOK / enhet