REELCRAFT CA32112 M1 Rulleslange 3000 Psi | AE2RBV 4Z934

REELCRAFT CA32112 M1 spoleslange 3000 Psi

På lager
Vare: AE2RBV Modell: CA32112 M1Kryssreferanse: 4Z934

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 423 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
FARGERød
AnleggAlt boltet enhetlig
KjøretypeHånd sveiv
FinishSlitesterk pulverlakk
Høyde20.25 "
Slange-IDN
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde200ft.
Slangeuttak (inn.)1/2 "(F) NPT
Lengde25 "
Maks. Trykkvurdering3000 psi
Maks. Temp. Rekkevidde (F)250 Grader F
Rullinnløp1/2 "(F) NPT
TetningstypeViton O-ring
Svingbart materialeNikkelbelagt
typenKraftig, håndsveiv, luft / vann
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.04
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode8479909496
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakSlange utenfor Dia.KjøretypeFinishInletLengdeMaks. Temp.Maks. Temp. Rekkevidde (F)Pris
REELCRAFT CA32122 L1 Slangetrommel Håndsveiv 1/2 tomme Id x 400 fot | AB9DGG 2CAJ1 CA32122 L1Slangetrommel-Hånd sveivPulverlakkert-35 "-250 Grader F3 901 NOK
REELCRAFT EA33128 L12D1 Slangetrommelmotordrevet 3/4 tommers ID x 275 fot | AB9DGJ 2CAJ3 EA33128 L12D1Slangetrommel-MotorPulverlakkert-20.25 "-250 Grader F14 368 NOK
REELCRAFT CA38106 M 1 slangetrommel 3/8 tomme Id x 140 fot 4500 Psi | AD8ETM 4JNC9 CA38106 M 1Slangetrommel-Hånd sveivPulverlakkert-17.75 "-400 Grader F5 866 NOK
REELCRAFT CA32128 L1 slangetrommel Heavy Duty håndsveiv | AD8PRF 4LMG6 CA32128 L1Slangetrommel-Hånd sveivPulverlakkert-40 "-250 Grader F6 590 NOK
REELCRAFT CA38112 M1 Høytrykksvasker | AD8WFC 4NB24 CA38112 M1Slangetrommel-Hånd sveivPulverlakkert-17.75 "-400 Grader F5 830 NOK
REELCRAFT EA32118 M12D1 spoleslange | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Slangetrommel-MotorPulverlakkert-23.625 "-250 Grader F13 093 NOK
REELCRAFT EA32112 M12D1 Rulleslange | AE7KXQ 5Z340 EA32112 M12D1Slangetrommel-MotorPulverlakkert-20.75 "-250 Grader F12 942 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT CA32112 M1 spoleslange 3000 Psi
5 423 NOK / enhet