REELCRAFT CA38106 M 1 slangetrommel 3/8 tomme Id x 140 fot 4500 Psi | AD8ETM 4JNC9

REELCRAFT CA38106 M 1 slangetrommel 3/8 tommers Id x 140 fot 4500 Psi

På lager
Vare: AD8ETM Modell: CA38106 M 1Kryssreferanse: 4JNC9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 866 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
FARGERød
AnleggAlt boltet enhetlig
KjøretypeHånd sveiv
FinishPulverlakkert
Høyde20.25 "
Slange slutter1/2 "(M) NPT
Slange-IDN
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde140ft.
Slangeuttak (inn.)1/2 "(F) NPT
Lengde17.75 "
Maks. Trykkvurdering4500 psi
Maks. Temp. Rekkevidde (F)400 Grader F
MonteringEnten slutten på spolen
Ikke InkludertSlange
Rullinnløp1/2 "(F) NPT
TetningstypeAflas
Svingbart materialeForniklet stål
typenKraftig, høytrykksvasker
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.14
Skipets høyde (cm)57.66
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakSlange utenfor Dia.KjøretypeFinishInletLengdeMaks. Temp.Maks. Temp. Rekkevidde (F)Pris
REELCRAFT CA32122 L1 Slangetrommel Håndsveiv 1/2 tomme Id x 400 fot | AB9DGG 2CAJ1 CA32122 L1Slangetrommel-Hånd sveivPulverlakkert-35 "-250 Grader F3 901 NOK
REELCRAFT EA33128 L12D1 Slangetrommelmotordrevet 3/4 tommers ID x 275 fot | AB9DGJ 2CAJ3 EA33128 L12D1Slangetrommel-MotorPulverlakkert-20.25 "-250 Grader F14 368 NOK
REELCRAFT CA32128 L1 slangetrommel Heavy Duty håndsveiv | AD8PRF 4LMG6 CA32128 L1Slangetrommel-Hånd sveivPulverlakkert-40 "-250 Grader F6 590 NOK
REELCRAFT CA38112 M1 Høytrykksvasker | AD8WFC 4NB24 CA38112 M1Slangetrommel-Hånd sveivPulverlakkert-17.75 "-400 Grader F5 830 NOK
REELCRAFT CA32112 M1 Rulleslange 3000 Psi | AE2RBV 4Z934 CA32112 M1Slangetrommel-Hånd sveivSlitesterk pulverlakk-25 "-250 Grader F5 423 NOK
REELCRAFT EA32118 M12D1 spoleslange | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Slangetrommel-MotorPulverlakkert-23.625 "-250 Grader F13 093 NOK
REELCRAFT EA32112 M12D1 Rulleslange | AE7KXQ 5Z340 EA32112 M12D1Slangetrommel-MotorPulverlakkert-20.75 "-250 Grader F12 942 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT CA38106 M 1 slangetrommel 3/8 tommers Id x 140 fot 4500 Psi
5 866 NOK / enhet