Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TALON PRESISJONSVERKTØY BBC1500500 CNC bøssing 0.500 tommer diameter 3.375 tommer Lengde 1 hull | AH7HVQ 36UM17

TALON PRECISION TOOLING BBC1500500 CNC bøssing 0.500 tommer diameter 3.375 tommer Lengde 1 hull

På lager
Vare: AH7HVQ Modell: BBC1500500Kryssreferanse: 36UM17
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
577NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCNC bøssing
Inne i Dia.0.500 "
Lengde3"
Lengde under hodet3.375 "
Antall hull1
Utenfor Dia.1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.leder TykkelseHolesenteret til sluttHull Dia.Inne i Dia.LengdeLengde under hodetAntall hullPris
TALON PRESISJONSVERKTØY BBB1000500 CNC bøssing 0.500 tomme diameter 1.750 tomme Lengde 0 Hull | AH7HTG 36UL62 BBB10005001"---0.500 "-1.75 "-519NOK
TALON PRESISJONSVERKTØY BBB1000625 CNC bøssing 0.625 tommer diameter 1.750 tommer Lengde 0 hull | AH7HTH 36UL63 BBB10006251"---0.625 "-1.75 "-519NOK
TALON PRESISJONSVERKTØY BBB1000750 CNC bøssing 0.750 tomme diameter 1.750 tomme Lengde 0 Hull | AH7HTJ 36UL64 BBB10007501"---0.750 "-1.75 "-548NOK
TALON PRESISJONSVERKTØY BBB1250375 CNC bøssing 0.375 tommer diameter 2.125 tommer Lengde 0 Hull | AH7HTK 36UL65 BBB12503751.25 "---0.375 "-2.125 "-519NOK
TALON PRESISJONSVERKTØY BBB1250500 CNC bøssing 0.500 tommer diameter 2.125 tommer Lengde 0 Hull | AH7HTL 36UL66 BBB12505001.25 "---0.500 "-2.125 "-519NOK
TALON PRESISJONSVERKTØY BBB1250625 CNC bøssing 0.625 tommer diameter 2.125 tommer Lengde 0 Hull | AH7HTM 36UL67 BBB12506251.25 "---0.625 "-2.125 "-519NOK
TALON PRESISJONSVERKTØY BBB1250750 CNC bøssing 0.750 tommer diameter 2.125 tommer Lengde 0 Hull | AH7HTN 36UL68 BBB12507501.25 "---0.750 "-2.125 "-519NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TALON PRECISION TOOLING BBC1500500 CNC bøssing 0.500 tommer diameter 3.375 tommer Lengde 1 hull
577NOK / enhet