REELCRAFT EA32112 M12D1 Rulleslange | AE7KXQ 5Z340

REELCRAFT EA32112 M12D1 spoleslange

På lager
Vare: AE7KXQ Modell: EA32112 M12D1Kryssreferanse: 5Z340

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 730 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
FARGERød
AnleggAlt boltet enhetlig
KjøretypeMotor
FinishPulverlakkert
Høyde17.75 "
Slange-IDN
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde200ft.
Slangeuttak (inn.)1/2 "(F) NPT
Lengde20.75 "
Maks. Trykkvurdering3000 psi
Maks. Temp. Rekkevidde (F)250 Grader F
Motor Spenning12 VDC
MonteringPå begge sider av hjulene
Ikke InkludertSlange
Rullinnløp1/2 "(F) NPT
TetningstypeAflas
Svingbart materialeNikkelbelagt
typenKraftig, motordrevet
Bredde23 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.95
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)72.14
Skipets bredde (cm)47.24
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakSlange utenfor Dia.KjøretypeFinishInletLengdeMaks. Temp.Maks. Temp. Rekkevidde (F)Pris
REELCRAFT CA32122 L1 Slangetrommel Håndsveiv 1/2 tomme Id x 400 fot | AB9DGG 2CAJ1 CA32122 L1Slangetrommel-Hånd sveivPulverlakkert-35 "-250 Grader F3 901 NOK
REELCRAFT EA33128 L12D1 Slangetrommelmotordrevet 3/4 tommers ID x 275 fot | AB9DGJ 2CAJ3 EA33128 L12D1Slangetrommel-MotorPulverlakkert-20.25 "-250 Grader F14 401 NOK
REELCRAFT CA38106 M 1 slangetrommel 3/8 tomme Id x 140 fot 4500 Psi | AD8ETM 4JNC9 CA38106 M 1Slangetrommel-Hånd sveivPulverlakkert-17.75 "-400 Grader F6 033 NOK
REELCRAFT CA32128 L1 slangetrommel Heavy Duty håndsveiv | AD8PRF 4LMG6 CA32128 L1Slangetrommel-Hånd sveivPulverlakkert-40 "-250 Grader F6 590 NOK
REELCRAFT CA38112 M1 Høytrykksvasker | AD8WFC 4NB24 CA38112 M1Slangetrommel-Hånd sveivPulverlakkert-17.75 "-400 Grader F5 747 NOK
REELCRAFT CA32112 M1 Rulleslange 3000 Psi | AE2RBV 4Z934 CA32112 M1Slangetrommel-Hånd sveivSlitesterk pulverlakk-25 "-250 Grader F5 376 NOK
REELCRAFT EA32118 M12D1 spoleslange | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Slangetrommel-MotorPulverlakkert-23.625 "-250 Grader F14 844 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT EA32112 M12D1 spoleslange
14 730 NOK / enhet