Reelcraft HC1200-23-18 1 slangetrommel brukes til lagring, transport og dispensering av slanger som fører luft, vann, diesel, bensin, hydraulikkolje eller kjemikalier i landbruks-, trykkvask- og kjemikalieoverføringsapplikasjoner. Denne slangetrommelen med stor ramme betjenes manuelt ved hjelp av en håndsveiv og har brede væskebaner for å romme slanger med stor diameter og lange lengder, noe som sikrer økt volumlevering. Den kan monteres på vegg, gulv, benk eller lastebil. Denne slangetrommelen kan håndtere en 150 fots slange med en 1-tommers indre diameter og 3000 psi maksimalt driftstrykk.
Egenskaper:
- Reelcraft HC1200-23-18 1 slangetrommel har en åpen trommeldesign med kraftig og boltet konstruksjon for solid spolstruktur og jevn slangevikling rundt trommelen.
- Den har en 1-tommers hun NPT-svivel med en TFE/P-tetning for rask og enkel slangeinstallasjon uten å fjerne spolen fra festet.
- Denne spolen har en trekkbrems eller strekkbrems for å kontrollere trekkhastigheten og forhindre at spolen går fritt under transport eller drift.
- De permanent smurte lagrene sikrer jevn rotasjon gjennom hele levetiden.
- Denne slangetrommelen er utstyrt med en svanehalsadapter for jevn innpakning / tilbaketrekking av slangen uten å danne knekk.
- CNC-robotspunnet og ribbet skiver på sidene av denne snellen har rullede kanter for økt styrke, slangebeskyttelse og brukersikkerhet.
Kompatibelt tilbehør:
- Reelcraft S600102 sveiv med håndtak: Disse sveivhåndtakene brukes til å forlenge eller trekke inn slangen i denne Reelcraft HC1200-23-18 1 slangetrommelen.
- Reelcraft S280109 Låsehåndtak: Disse låsehåndtaksenhetene brukes til å erstatte gamle, skadede eller utslitte deler i denne slangetrommelen.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke temperaturer er egnet for bruk av denne Reelcraft HC1200-23-18 1 slangetrommel?
A. Reelcraft HC1200-23-18 1 slangetrommel kan operere i temperaturer fra 32 til 225 grader F.
Sp. Hva er konstruksjonsmaterialet til denne Reelcraft HC1200-23-18 1 slangetrommel?
A. Reelcraft HC1200-23-18 1 slangetrommel har stålkonstruksjon med pulverlakk for strukturell stivhet og mild korrosjonsbestandighet. Svivelen er laget av nikkelbelagt stål for større korrosjons- og slitestyrke.
Sp. Hvordan er denne Reelcraft HC1200-23-18 1 slangetrommel montert?
A.
- Brukeren bør sørge for at den valgte monteringsoverflaten er flat og stiv mens han sjekker for riktig justering.
- Bor deretter fire monteringshull i bunnen av snellerammen.
- Sett fire bolter gjennom disse monteringshullene for å feste spolen til monteringsoverflaten. Stram dem for å sikre solid, stiv feste.