REELCRAFT CA30112 L Håndsveiv slangetrommel, kraftig

Vare: BT6MGU Modell: CA30112 L
4 022 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveiveslangetrommel

Produktdetaljer:

,Reelcraft Series 30000-spoler er designet for robuste, tunge applikasjoner som krever lange slangelengder og stor lagringskapasitet. Helboltet enhetskonstruksjon uten sveiser til utmatting, en kraftig stålramme, spole og trommel sikrer den lengste levetiden. MERK: Spolen brukes kun til oppbevaring av slangen og vil ikke tillate væske å strømme mens den fortsatt er på spolen. Slangen må fjernes fra spolen for å kobles til og brukes., , ,Kvalitetsfinish og korrosjonsbestandig – Individuelt pulverlakkerte komponenter gir maksimal beskyttelse mot for tidlig korrosjon., ,Forsterket stål – Den robotsveisede stålbasen gir maksimal styrke og konsistent kvalitet., ,Slangebytte gjort enkelt – svanehalsen kan enkelt fjernes for å forenkle å legge til lange slangelengder til spolen., ,Lett å legge til spenning – T-håndtaksstrammingsanordningen gjør det mulig å påføre riktig spenning på spolen for å eliminere den frie spole av spolen., ,

Produktvarianter

ProduktModellSakSlange utenfor Dia.KjøretypeFinishInletLengdeMaks. Temp.Maks. Temp. Rekkevidde (F)Pris
REELCRAFT CA32122 L1 Slangetrommel Håndsveiv 1/2 tomme Id x 400 fot | AB9DGG 2CAJ1 CA32122 L1Slangetrommel-Hånd sveivPulverlakkert-35 "-250 Grader F3 901 NOK
REELCRAFT EA33128 L12D1 Slangetrommelmotordrevet 3/4 tommers ID x 275 fot | AB9DGJ 2CAJ3 EA33128 L12D1Slangetrommel-MotorPulverlakkert-20.25 "-250 Grader F14 401 NOK
REELCRAFT CA38106 M 1 slangetrommel 3/8 tomme Id x 140 fot 4500 Psi | AD8ETM 4JNC9 CA38106 M 1Slangetrommel-Hånd sveivPulverlakkert-17.75 "-400 Grader F6 033 NOK
REELCRAFT CA32128 L1 slangetrommel Heavy Duty håndsveiv | AD8PRF 4LMG6 CA32128 L1Slangetrommel-Hånd sveivPulverlakkert-40 "-250 Grader F6 590 NOK
REELCRAFT CA38112 M1 Høytrykksvasker | AD8WFC 4NB24 CA38112 M1Slangetrommel-Hånd sveivPulverlakkert-17.75 "-400 Grader F5 747 NOK
REELCRAFT CA32112 M1 Rulleslange 3000 Psi | AE2RBV 4Z934 CA32112 M1Slangetrommel-Hånd sveivSlitesterk pulverlakk-25 "-250 Grader F5 376 NOK
REELCRAFT EA32118 M12D1 spoleslange | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Slangetrommel-MotorPulverlakkert-23.625 "-250 Grader F14 844 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT CA30112 L Håndsveiv slangetrommel, kraftig
4 022 NOK / enhet