EATON Danfoss L2-serien girpumper


Eaton Danfoss L2-serien girpumper fungerer som positive forskyvningspumper (PD) for å overføre væsker mekanisk ved hjelp av deres sammenlåsende tannhjul og gir og den sykliske pumpevirkningen. Den jevne pulsfrie flyten er proporsjonal med girets rotasjonshastighet. Disse tannhjulspumpene er egnet for bruk i en...landbruk, materialhåndtering, naturressurser og sivilingeniørapplikasjoner.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
25501-RSA
7 992 NOK
RFQ
B
25506-RSA
10 269 NOK
RFQ
A
25508-RSA
10 269 NOK
RFQ
A
25508-LSB
10 269 NOK
RFQ
C
25506-RSC
8 558 NOK
RFQ
C
25506-LSB
10 269 NOK
RFQ
C
25505-RSA
8 419 NOK
RFQ
D
25505-LSB
10 103 NOK
RFQ
E
25504-RSA
9 971 NOK
RFQ
B
25503-RSC
8 226 NOK
RFQ
D
25502-LSA
8 171 NOK
RFQ
A
25588-RAP
24 964 NOK
RFQ
F
25508-RSB
10 269 NOK
RFQ
C
25508-LSC
10 269 NOK
RFQ
E
25505-RSC
10 103 NOK
RFQ
B
25504-LSC
9 971 NOK
RFQ
B
25505-LSC
10 103 NOK
RFQ
F
25504-RSC
9 971 NOK
RFQ
A
25502-LSB
9 805 NOK
RFQ
D
25508-LSG
10 385 NOK
RFQ
C
25508-LSA
10 269 NOK
RFQ
B
25506-RSB
10 319 NOK
RFQ
C
25505-LSA
8 419 NOK
RFQ
E
25502-RSB
9 855 NOK
RFQ
C
25507-LSA
10 269 NOK
RFQ
F
25504-LSB
9 971 NOK
RFQ
E
25508-RSC
10 269 NOK
RFQ
A
25506-LSA
10 319 NOK
RFQ
C
25505-LSG
10 219 NOK
RFQ
D
25583-RBF
24 543 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Eaton Danfoss L2-serien girpumper bruker sine roterende tannhjul og tannhjul for å lage en væskeforsegling med pumpens hus.
  • Dette genererer sug ved pumpens innløp.
  • Væske trekkes inn i pumpen mens den er innelukket i hulrommene som genereres av de roterende tannhjulene.
  • Dette fører til væskeoverføring til utløpsporten.

Egenskaper

  • Eaton Danfoss L2 Series girpumper er kompakte og har færre bevegelige deler.
  • De er ideelle for pumping av væsker og oljer med høy viskositet.
  • Disse girpumpene har aluminiumshus med akselrotasjon med klokken (CW) / mot klokken (CCW).
  • De har vanlig bakplate eller dobbel pumpekonfigurasjon.
  • Disse girpumpene har et maksimalt kontinuerlig trykk på 248 bar (3600 PSI) og et maksimalt intermitterende trykk på 276 bar (4000 PSI).
  • De har en maksimal kontinuerlig innløpstemperatur på 107 grader C (225 grader C) og en minimums driftstemperatur på -29 grader C (-20 grader F). Høye temperaturer kan forårsake termisk utvidelse av huset og girene for reduserte klaringer inne i en pumpe, noe som resulterer i økt slitasje eller pumpesvikt.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er tingene å inspisere disse Eaton Danfoss L2 Series girpumpene?

  • Alle deler skal være rene og tørre.
  • Enhver del skal ikke ha noen hakk eller grader.
  • Sjekk for slitasje på akslene og tetningen.
  • Se etter ødelagte, vridd eller flisete tannhjul.

Hva er slagvolumet til disse Eaton Danfoss L2-serien girpumper?

Disse girpumpene i Eaton Danfoss L2-serien har slagvolum fra 1.3 til 3.37 kubikktommer (21.31 til 55.23 ml).

Hvilket verktøy kan være nødvendig for å demontere og montere disse Eaton Danfoss L2-serien girpumper?

Disse Eaton Danfoss L2-serien girpumper kan enkelt demonteres og monteres ved hjelp av en pipe, skiftenøkkel, hammer, smøremiddel og drivverktøy.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?