REELCRAFT EP1200-23-28 1 slangetrommel 1 tommers Id x 230 fot 3000 psi | AD8ERZ 4JNA4

REELCRAFT EP1200-23-28 1 slangetrommel 1 tomme Id x 230 fot 3000 Psi

På lager
Vare: AD8ERZ Modell: EP1200-23-28 1Kryssreferanse: 4JNA4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 811 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
FARGERød
AnleggSveiset ramme
KjøretypeMotor
FinishPulverlakkert
Høyde25.13 "
Slange-IDN
Slange inne i Dia.1"
Slangelengde230ft.
Slangeuttak (inn.)1 "(F) NPT
Lengde23 "
Maks. Trykkvurdering3000 psi
Maks. Temp. Rekkevidde (F)225 Grader F
Motor Spenning12 VDC
MonteringBolthullmønster
Ikke InkludertSlange
Rullinnløp1 "(F) NPT
TetningstypeAflas
Svingbart materialeForniklet stål
typenHeavy Duty
Bredde40.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 64.41
Skipets høyde (cm)76.45
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode8543709650
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeHøydeSlangelengdeLengdeBreddePris
REELCRAFT HC1200-19-18 1 Slangetrommel 1 tommer Id x 105 føtter 3000 Psi | AD8ERW 4JNA1 HC1200-19-18 1Hånd sveiv21 "105ft.19 "34 "10 615 NOK
REELCRAFT HC1200-23-18 1 Slangetrommel 1 tommer Id x 150 fot 3000 psi | AD8ERX 4JNA2 HC1200-23-18 1Hånd sveiv25.13 "150ft.23 "34 "11 334 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT EP1200-23-28 1 slangetrommel 1 tomme Id x 230 fot 3000 Psi
17 811 NOK / enhet