REELCRAFT CH37118 M Håndsveiv slangetrommel, Premium Duty, 3000 psi, 1 tomme x 100 fot Størrelse | CJ6RYU

REELCRAFT CH37118 M Håndsveiv slangetrommel, Premium Duty, 3000 psi, 1 tomme x 100 fot. Størrelse

Vare: CJ6RYU Modell: CH37118 M
8 873 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveiveslangetrommel

Produktdetaljer:

,Reelcraft's Series 30000 hose reels are designed for rugged, heavy duty applications requiring long lengths of hose and large storage capacity. The all-bolted unitized construction with no welds to fatigue, full flow swivel, and heavy gauge steel frame, spool, and drum ensure longest service life. Series 30000's vibration-proof, self-locking fasteners are ideal for industrial or field use such as turf care or pest control. , , ,Full flow stress free swivel design – The full flow swivel combines the highest grade seal design and materials with bearing areas to ensure maximum service life., ,Quality finish and corrosion resistant – Individually powder coated components offer the maximum protection from premature corrosion., ,Easy to add tension – The T-handle tensioning device allows proper tension to be applied to the spool to eliminate the free spooling of the reel., ,Optional lock pin to prevent spool rotation when the reel is not in use., ,Made in USA, ,

Produktvarianter

ProduktModellPris
REELCRAFT CH37112 L håndsveiv slangetrommel, Premium Duty, 1000 psi, 1 tomme x 50 fot Størrelse | CJ6RYR CH37112 L8 419 NOK
RFQ
REELCRAFT CH37118 L Håndsveiv slangetrommel, Premium Duty, 1000 psi, 1 tomme x 100 fot Størrelse | CJ6RYT CH37118 L7 777 NOK
RFQ
REELCRAFT GCCA33112 L Håndsveiv slangetrommel, Premium Duty, 3/4 tomme x 100 fot Størrelse | CJ6RZK GCCA33112 L6 895 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT CH37118 M Håndsveiv slangetrommel, Premium Duty, 3000 psi, 1 tomme x 100 fot. Størrelse
8 873 NOK / enhet