REELCRAFT 600967 1 slangetrommel med vogn 3/4 tommer x 100 fot slangehette | AD2BLL 3MJK2

REELCRAFT 600967 1 slangetrommel med vogn 3/4 tommer x 100 fot slangehette

På lager
Vare: AD2BLL Modell: 600967 1Kryssreferanse: 3MJK2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 492 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangerulle med vogn
LagrenePermanent smurt
FARGERød
AnleggAlt boltet enhetlig
KjøretypeHånd sveiv
FinishPulverlakkert
Høyde44.5 "
Slange-IDN
Slange inne i Dia.3 / 4 "
Slangelengde100ft.
Lengde27 "
Maks. Trykkvurdering1000 psi
Maks. Temp. Rekkevidde (F)250 Grader F
Ikke InkludertSlange
Rullinnløp3/4 "(F) NPT
TetningstypeAflas
Svingbart materialeForniklet stål
typenHeavy Duty
Bredde23.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.3
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode7323999080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT 600967 1 slangetrommel med vogn 3/4 tommer x 100 fot slangehette
9 492 NOK / enhet