DUTTON-LAINSON Manuelle vinsjer

Dutton Lainson manuelle vinsjer er egnet for sikker trekking eller løfting av tunge gjenstander ved hjelp av et tau, stropp, kabel eller kjetting. De har en sinkbelagt finish med valgfri pulverlakkering for lang levetid.

filtre

DUTTON-LAINSON -

Manuelle vinsjer

StilModellSakPris (eks. mva)
ADLB1500ABrems1 971NOK
BB2500Håndvinsj4 070NOK
CDLB2500AVinsj2 791NOK
DDL2500AVinsj2 185NOK
EDLB1200AVinsj1 809NOK
DUTTON-LAINSON -

WG2000-serien snekkegear vinsjer

Dutton-Lainson WG2000-seriens snekkegirvinsjer er designet for trekking og løfteapplikasjoner for bruk i både horisontal og vertikal orientering. Disse enhetene har en stiv sveiset spole som eliminerer behovet for frihjulsmodus eller andre mekanismer og stopper automatisk å snu når sveivingen stoppes, og låser dermed lasten i posisjon. Utvalgte modeller er utstyrt med et 5/8 tommers sekskantdrev som tillater drift ved hjelp av en elektrisk drill hektet direkte på drivakselen som øker hastigheten og produktiviteten. Alle enhetene har stålkonstruksjon med en RoHS-kompatibel, sinkbelagt TUFFPLATE-finish for å gi 3 ganger korrosjonsbestandighet enn standard sinkbelegg.
Raptor Supplies tilbyr også Dutton-Lainson Håndvinsjer i DL-serienmed en skrallemekanisme for horisontal forskyvning av laster opp til 2000 lb.

StilModellSakTotal høydePris (eks. mva)
AWG2000Girvinsj6.5931 080NOK
BWG2000HEXGearvinsj med Hex Drive5 29 / 32 "1 623NOK
DUTTON-LAINSON -

Kraftige bremsevinsjer

Dutton-Lainson kraftige bremsevinsjer er konstruert for å holde last i ønsket høyde og hindre dem i å falle under lasting/lossing. Disse håndvinsjene i stål har cylindriske tannhjul av løftetype som er i stand til å holde laster opp til 3500 lb og automatiske pauser for å forhindre at de faller. De er utstyrt med et kraftig stålhåndtak dekket i støpt grep, for enkel girrotasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse håndvinsjene, tilgjengelige i pulverlakkert eller sinkbelagt overflate Raptor Supplies.

StilModellRammefargeRamme FinishGirutvekslingTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AB1202BBronsePulverlakkert4:15 13 / 16 "7 13 / 16 "7 5 / 16 "1 366NOK
BB3503SølvSink belagt18.7:17 5 / 16 "11.5 "9.5933 531NOK
DUTTON-LAINSON -

Trekkende vinsjer

Dutton-Lainson trekktype med cylindriske håndvinsjer er designet for horisontal lasting/lossing. Disse håndvinsjene i stål har en maksimal holdekapasitet på 3200 lb og er pulverlakkert for å beskytte mot korrosjon. De er utstyrt med et stålhåndtak dekket i støpt grep, for enkel girrotasjonsoperasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse håndvinsjene, tilgjengelig i 3.7:1 og 5.4:1 girforhold på Raptor Supplies.

StilModellGirutvekslingHandle LengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ADL1100A3.7:17"5.5 "7 5 / 16 "5 7 / 64 "512NOK
BDL3200A5.4: 1, 17.3: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "1 619NOK
DUTTON-LAINSON -

Spur Gear håndvinsjer

Dutton-Lainson cylindriske håndvinsjer er designet for å holde last i ønsket høyde og lasting/lossing av gjenstander fra tilhengeren; ideell for heiseapplikasjoner i varehus og industrier. Disse håndvinsjene i stål har cylindriske tannhjul av løftetype, i stand til å holde belastninger opp til 1200 lb. De er utstyrt med et kraftig stålhåndtak dekket med et støpt grep, for enkel girrotasjonsoperasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse håndvinsjene, tilgjengelig i 5.4:1 og 4.4:1 girforhold på Raptor Supplies.

StilModellGirutvekslingSakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ADLB800A4.4:1Håndvinsj5.5 "6 11 / 16 "6.25 "991NOK
BDLB1205A5.4:1Håndvinsj med brems6.75 "7.5 "6.5 "980NOK
DUTTON-LAINSON -

DL-serie skrallehandsvinsj

Dutton-Lainson håndvinsjer med trekkhjul brukes til horisontal forflytning av last i tilhengere og lastebiler. Disse håndvinsjene i stål har en pulverlakkert ramme for beskyttelse mot korrosjon og har en maksimal holdekapasitet på 2500 lb. De er utstyrt med skrallehåndtak for rask betjening, med gummiert håndtak for komfort og enkel trekking. Velg fra et bredt utvalg av disse håndvinsjene, også tilgjengelig i sinkbelagte finish på Raptor Supplies.

StilModellRammefargeRamme FinishGirutvekslingHandle LengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ADL1800AKobber Bronse MetallicPulverlakkert10.3: 1, 5.4: 19.5 "6.875 "8.125 "6.5 "1 179NOK
BDL1402AKobber Bronse MetallicPulverlakkert4.4:19.5 "5 9 / 16 "7 1 / 16 "5.75 "617NOK
CDL2500ABKobber Bronse MetallicPulverlakkert17.3: 1, 5.4: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "1 617NOK
DDL900ASølvSink belagt3.2:17"4"5.125 "5.25 "381NOK
DUTTON-LAINSON -

Takmontert vinsjbrems, sølvfarge på ramme, stålramme

ModellSakPris (eks. mva)
B4010AG3RCM5 050 NOK
DUTTON-LAINSON -

Håndvinsj med stropp, tannhjul, 3.7: 1 girforhold

ModellSakPris (eks. mva)
3FKE5AG6PUD685NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?