DUTTON-LAINSON B4010 Takmontert vinsjbrems, sølvfarge på ramme, stålramme | AG3RCM 33UD42

DUTTON-LAINSON B4010 Takmontert vinsjbrems, sølvfarge på ramme, stålramme

På lager
Vare: AG3RCM Modell: B4010Kryssref: 33UD42

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 050 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakmontert vinsj
1. lagets lastekapasitet4000 lb.
Trommelkapasitet for 1/4 tommer Kabel65 ft.
Trommelkapasitet for 5/16 tommer Kabel43 ft.
Trommelkapasitet for 7/32 tommer Kabel90 ft.
RammefargeSølv
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
Girutveksling41:1
Girutstyrspore
Total høyde6 5 / 163 "
Total lengde10 29 / 32 "
Samlet bredde8 13 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.19
Skipets høyde (cm)31.5
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8425390100

Produktdetaljer:

    • Dutton-Lainson B4010 vinsj designet for å monteres i taket for flerbruks, vertikale løfteapplikasjoner
    • Har robust stålkonstruksjon med sinkbelagt overflate for forbedret styrke og korrosjonsbestandighet
    • Integrert med delt spoleanlegg for å betjene to kabler samtidig og positiv belastningsaktivert brems for å holde lasten i ønsket posisjon
    • Utstyrt med sylindrisk tannhjul som gir konstant lastoverføring for minimalt friksjonstap
    • Forseglede gir og bremser for å forhindre støv, smuss og fuktighet

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUTTON-LAINSON B4010 Takmontert vinsjbrems, sølvfarge på ramme, stålramme
5 050 NOK / enhet