Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUTTON-LAINSON DL1100A Heavy-Duty Spur Gear Håndvinsj, 1100 lb lastekapasitet | AG3RCH 33UD38 / 15102

DUTTON-LAINSON DL1100A Heavy-Duty Spur Gear Håndvinsj, 1100 lb lastekapasitet

På lager
Vare: AG3RCH Modell: DL1100AKryssref.: 33UD38 / 15102
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
555NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekker vinsj
1. lagets lastekapasitet1100 lb.
Trommelkapasitet for 1/4 tommer Kabel43 ft.
Trommelkapasitet for 3/16 tommer Kabel81 ft.
Trommelkapasitet for 7/32 tommer Kabel60 ft.
RammefargeBronse
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Girutveksling3.7:1
Girutstyrspore
Handle Lengde7"
Total høyde5.5 "
Total lengde7 5 / 16 "
Samlet bredde5 7 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5155
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8425390100

Produktdetaljer:

    • Dutton-Lainson DL1100A cylindrisk håndvinsj for å holde last i ønsket høyde og lasting/lossing av gjenstander fra tilhengere
    • Har stålkonstruksjon og trekkvinsj-tannhjul med 3.7: 1 girforhold, som kan holde laster opp til 1100 lb.
    • 7 tommers langt håndtak med støpt håndtak for enkel betjening
    • Utstyrt med brems

Produktvarianter

ProduktModellGirutvekslingHandle LengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DUTTON-LAINSON DL3200A Heavy-Duty Spur Gear Trekkvinsj, 3200 lb lastekapasitet | AG3RCJ 33UD39 / 15442 DL3200A5.4: 1, 17.3: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "1 641 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUTTON-LAINSON DL1100A Heavy-Duty Spur Gear Håndvinsj, 1100 lb lastekapasitet
555NOK / enhet