DUTTON-LAINSON DL3200A Heavy-Duty Spur Gear Trekkvinsj, 3200 lb lastekapasitet | AG3RCJ 33UD39 / 15442

DUTTON-LAINSON DL3200A Heavy-Duty Spur Gear Trekkvinsj, 3200 lb lastekapasitet

På lager
Vare: AG3RCJ Modell: DL3200AKryssref.: 33UD39 / 15442

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 641 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekker vinsj
1. lagets lastekapasitet3200 lb.
Trommelkapasitet for 1/4 tommer Kabel62 ft.
Trommelkapasitet for 5/16 tommer Kabel42 ft.
Trommelkapasitet for 7/32 tommer Kabel87 ft.
RammefargeBronse
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Girutveksling5.4: 1, 17.3: 1
Girutstyrspore
Handle Lengde9.5 "
Total høyde7.5 "
Total lengde9.5 "
Samlet bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.993
Skipets høyde (cm)26.42
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8425390100

Produktdetaljer:

    • Dutton-Lainson DL3200A SAE J1853-kompatibel sylindrisk trekkvinsj designet for å holde og flytte laster som veier opptil 3200 lb
    • Har 12 tommers langt håndtak med støpt håndtak for enkel betjening
    • Slitesterk stålkonstruksjon i bronsefarge, beskyttet av pulverlakk for å motstå korrosjon og flisning

Produktvarianter

ProduktModellGirutvekslingHandle LengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DUTTON-LAINSON DL1100A Heavy-Duty Spur Gear Håndvinsj, 1100 lb lastekapasitet | AG3RCH 33UD38 / 15102 DL1100A3.7:17"5.5 "7 5 / 16 "5 7 / 64 "555NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUTTON-LAINSON DL3200A Heavy-Duty Spur Gear Trekkvinsj, 3200 lb lastekapasitet
1 641 NOK / enhet