DWYER INSTRUMENTS Indikerer sendere

Dwyer-instrumenter som indikerer sendere er sensorer som gir en elektrisk overføringsutgang for ekstern indikasjon av trykkklassifiseringene. Disse enhetene gir et 4-20 mA prosessutgangssignal, et robust NEMA 4X kabinett for å håndtere støtbelastninger og en stor LCD-skjerm som kan programmeres til å vise trykk, hastighet eller strømningshastigheter. De letter også forenklet programmering via en menytast som lar brukeren velge: sikkerhetsnivå; engelske eller metriske ingeniørenheter; og trykk-, hastighets- eller strømningsklassifiseringer. Velg fra et bredt utvalg av disse indikeringssendere tilgjengelig i 0-10 V, 0-5 / 0-10 V, 4 til 20 mA og 4-20ma utgangsområde på Raptor Supplies, en autorisert Dwyer Instruments-distributør.

filtre

StilModellElektrisk nøyaktighetMaks. PressMekanisk nøyaktighettrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A605-10-/+ 0.5 %2 psi-/+ 2 %-5 954NOK
A605-3-/+ 0.5 %2 psi-/+ 2 %-5 954NOK
A605-2-/+ 0.5 %2 psi-/+ 2 %0 til 2" wc5 954NOK
A605-1-/+ 2 %10 psi-/+ 2 %-5 954NOK
A605-0-/+ 2 %10 psi-/+ 3 %0 til 0.50" wc5 954NOK
StilModellKrav krevestrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A616KD-0416 til 35V DC0 til 10" wc1 509NOK
A616KD-0116 til 35V DC0 til 2" wc1 443NOK
A616KD-0616 til 35V DC-1 438NOK
A616KD-0016 til 35V DC0 til 1" wc1 509NOK
A616KD-0216 til 35V DC0 til 3" wc1 509NOK
A616KD-0316 til 35V DC0 til 5" wc1 509NOK
A616KD-0516 til 35V DC-1 438NOK
A616KD-0716 til 35V DC-1 509NOK
A616KD-00-V16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 1" wc1 509NOK
A616KD-01-V16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 2" wc1 509NOK
A616KD-02-V16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 3" wc1 509NOK
A616KD-05-V16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 15" wc1 507NOK
A616KD-07-V16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 25" wc1 509NOK
A616KD-03-V16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 5" wc1 438NOK
A616KD-04-V16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 10" wc1 688NOK
A616KD-06-V16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 20" wc1 509NOK
StilModellSakPris (eks. mva)
ADM-2002Trykksender3 302NOK
ADM-2003Trykksender3 371NOK
ADM-2004Trykksender-
RFQ
ADM-2005Trykksender-
RFQ
ADM-2006Trykksender-
RFQ
ADM-2007Trykksender-
RFQ
ADM-2012Trykksender-
RFQ
ADM-2013Trykksender-
RFQ
ADM-2002-LCDTryktransmitter med LCD2 256NOK
ADM-2003-LCDTryktransmitter med LCD2 263NOK
ADM-2004-LCDTryktransmitter med LCD2 331NOK
ADM-2005-LCDTryktransmitter med LCD2 313NOK
ADM-2006-LCDTryktransmitter med LCD2 276NOK
ADM-2007-LCDTryktransmitter med LCD-
RFQ
ADM-2012-LCDTryktransmitter med LCD2 103NOK
ADM-2013-LCDTryktransmitter med LCD2 186NOK
StilModellPris (eks. mva)
AISDP-00714 566NOK
AISDP-00814 566NOK
AISDP-01614 566NOK
AISDP-01015 455NOK
AISDP-01417 864NOK
AISDP-01715 455NOK
AISDP-00217 864NOK
AISDP-00417 864NOK
AISDP-00614 566NOK
AISDP-00914 566NOK
AISDP-01218 949NOK
AISDP-01515 713NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Indikerer generell differensialtrykktransmittere

StilModellSakPris (eks. mva)
ADHII-002Pledge16 481NOK
ADHII-006Pledge12 155NOK
B605-11Indikerende sender8 026NOK
C605-20Indikerende sender5 857NOK
A605-30Indikerende sender6 163NOK
A605-6Indikerende sender5 857NOK
D605-500PAIndikerende sender5 857NOK
A605-50Indikerende sender5 857NOK
ADHII-017Transmitter13 693NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?