DWYER INSTRUMENTS DM-2007-LCD Differensialtrykksender, LCD, 0 til 5 tommer Wc | AC2CGG 2HLZ7

DWYER INSTRUMENTS DM-2007-LCD Differensialtrykksender, LCD, 0 til 5 tommer Wc

Vare: AC2CGG Modell: DM-2007-LCDKryssref: 2HLZ7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTryktransmitter med LCD
Nøyaktighet-/+ 1 % full skala
Tilkoblingsstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypeBarbed
Karakter38 mA
SkjermtypeLCD
Sløyfemotstand0 til 1250 Ohm
Maks. Press10 psig
MonteringsorienteringVertikal
Driftsområde0 til 5" wc
Utgangsforsterkere4 til 20mA
Krav kreves10 til 35V DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Differensialtrykksgiver designet for luft- og gasstrykkovervåking i filtrerings- og viftestyring
    • Digital trykknapp-null- og spennkontroll for enkel kalibreringskontroll og rask respons med trykkendring for signalering uten forsinkelse
    • Inngrepssikker knappkonfigurasjon for å forhindre utilsiktede endringer i innstillingene
    • Glassfylt plaststøpt hus gir beskyttelse mot eksterne forurensninger og sikrer langvarig holdbarhet

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DWYER INSTRUMENTS DM-2002 Differensialtrykksender, 0 til 0.25 tommer WC | AC2CFT 2HLY3 DM-2002Trykksender3 669 NOK
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 Differensialtrykksender, 0 til 0.5 tommer Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003Trykksender3 745 NOK
DWYER INSTRUMENTS DM-2004 Differensialtrykksender, 0 til 1 tomme Wc | AC2CFV 2HLY5 DM-2004Trykksender-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2005 Differensialtrykksender, 0 til 2 tommer Wc | AC2CFW 2HLY6 DM-2005Trykksender-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 Differensialtrykksender, 0 til 3 tommer Wc | AC2CFX 2HLY7 DM-2006Trykksender-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 Differensialtrykksender, 0 til 5 tommer Wc | AC2CFY 2HLY8 DM-2007Trykksender-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2012 Differensialtrykkindikerende sender, 0.25 tommer WC | AC2CFZ 2HLY9 DM-2012Trykksender-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DM-2007-LCD Differensialtrykksender, LCD, 0 til 5 tommer Wc