DWYER INSTRUMENTS DM-2005 Differensialtrykksender, 0 til 2 tommer Wc | AC2CFW 2HLY6

DWYER INSTRUMENTS DM-2005 Differensialtrykksender, 0 til 2 tommer Wc

Vare: AC2CFW Modell: DM-2005Kryssreferanse: 2HLY6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykksender
Nøyaktighet-/+ 1 % full skala
Tilkoblingsstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypeBarbed
Sløyfemotstand0 til 1250 Ohm
Driftsområde0 til 2" wc
Utgangsforsterkere4 til 20mA
Krav kreves10 til 35V DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.53
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dwyer DM-2005 differensialtrykksender brukes til å måle forskjellen i væsketrykk med en nøyaktighet på +/- 1 prosent
    • Har null- og spennkontroller som letter kalibreringsinnstillinger og kortere installasjonstid
    • Har en lettlest LCD-skjerm for å gi varselsignaler og samme diameter som en Magnehelic-måler for feltoppgradering
    • Sabotasjesikker knapp for å forhindre utilsiktede endringer i forhåndsinnstilte innstillinger
    • CE-merket og RoHS-klage

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DWYER INSTRUMENTS DM-2002 Differensialtrykksender, 0 til 0.25 tommer WC | AC2CFT 2HLY3 DM-2002Trykksender3 669 NOK
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 Differensialtrykksender, 0 til 0.5 tommer Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003Trykksender3 745 NOK
DWYER INSTRUMENTS DM-2004 Differensialtrykksender, 0 til 1 tomme Wc | AC2CFV 2HLY5 DM-2004Trykksender-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 Differensialtrykksender, 0 til 3 tommer Wc | AC2CFX 2HLY7 DM-2006Trykksender-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 Differensialtrykksender, 0 til 5 tommer Wc | AC2CFY 2HLY8 DM-2007Trykksender-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2012 Differensialtrykkindikerende sender, 0.25 tommer WC | AC2CFZ 2HLY9 DM-2012Trykksender-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2013 Differensialtrykksender, 0.5 til 0 til 0.5 tommer Wc | AC2CGA 2HLZ1 DM-2013Trykksender-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DM-2005 Differensialtrykksender, 0 til 2 tommer Wc