Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS DM-2002 Differensialtrykksender, 0 til 0.25 tommer WC | AC2CFT 2HLY3

DWYER INSTRUMENTS DM-2002 Differensialtrykksender, 0 til 0.25 tommer WC

På lager
Vare: AC2CFT Modell: DM-2002Kryssreferanse: 2HLY3
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
3 669 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykksender
Nøyaktighet-/+ 1 % full skala
Tilkoblingsstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypeBarbed
Sløyfemotstand0 til 1250 Ohm
Driftsområde0 til 0.25" wc
Utgangsforsterkere4 til 20mA
Krav kreves10 til 35V DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dwyer Instruments DM-2002 differensialtrykkindikerende transmitter for overvåking av luft- og gasstrykk i viftekontroll og filtreringsoperasjoner
    • Inngrepssikker knappkonfigurasjon for å forhindre utilsiktede endringer i innstillingene
    • Rask respons med trykkendring for signalering uten forsinkelse og digitale trykknapper null- og spennkontroller for enkle kalibreringskontroller
    • Glassfylt plaststøpt hus for beskyttelse mot eksterne forurensninger og for å sikre holdbarhet
    • Utstyrt med 3-1/2 tommers digital LCD-skjerm for å indikere status for prosessen og trykk i 4 til 6 ingeniørenheter
    • Trykkområde fra 0 til 62.2 Pa
    • Har 1/8 tommers mothager for tilkoblinger mellom to punkter

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 Differensialtrykksender, 0 til 0.5 tommer Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003Trykksender3 745 NOK
DWYER INSTRUMENTS DM-2004 Differensialtrykksender, 0 til 1 tomme Wc | AC2CFV 2HLY5 DM-2004Trykksender-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2005 Differensialtrykksender, 0 til 2 tommer Wc | AC2CFW 2HLY6 DM-2005Trykksender-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 Differensialtrykksender, 0 til 3 tommer Wc | AC2CFX 2HLY7 DM-2006Trykksender-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 Differensialtrykksender, 0 til 5 tommer Wc | AC2CFY 2HLY8 DM-2007Trykksender-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2012 Differensialtrykkindikerende sender, 0.25 tommer WC | AC2CFZ 2HLY9 DM-2012Trykksender-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2013 Differensialtrykksender, 0.5 til 0 til 0.5 tommer Wc | AC2CGA 2HLZ1 DM-2013Trykksender-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DM-2002 Differensialtrykksender, 0 til 0.25 tommer WC
3 669 NOK / enhet