DWYER INSTRUMENTS DM-2012 Differensialtrykkindikerende sender, 0.25 tommer WC | AC2CFZ 2HLY9

DWYER INSTRUMENTS DM-2012 Differensialtrykkindikerende sender, 0.25 tommer WC

Vare: AC2CFZ Modell: DM-2012Kryssreferanse: 2HLY9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykksender
Nøyaktighet-/+ 1 % full skala
Tilkoblingsstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypeBarbed
Sløyfemotstand0 til 1250 Ohm
Driftsområde0 til -/+ 0.25" wc
Utgangsforsterkere4 til 20mA
Krav kreves10 til 35V DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dwyer DM-2012 trykktransmitter registrerer forskjellen i trykk mellom to punkter og produserer 4 - 20mA utgangssignaler. Den er ideell for viftetrykkavlesninger, filterovervåking, måling av statisk trykk i kanaler og visning av toveis områder mens den registrerer trykksvingninger i bygninger.

Egenskaper:

  • Denne Dwyer differensialtrykktransmitteren har en slangemottakstilkobling, som muliggjør sikker festing av fleksible rør eller slanger.
  • Den gir en rask respons på trykkendringer for signalisering og varsling i kritiske situasjoner.
  • Denne har plaststøpt hus for holdbarhet og designfleksibilitet.
  • Den har manipulasjonssikre, digitale trykknapper for å forenkle kalibreringen gjennom enkel tilgang til null- og span-innstillinger og forhindre utilsiktede endringer i innstillinger.
  • Denne CE-godkjente differensialtrykktransmitteren er utstyrt med en digital LCD-skjerm for å indikere status for prosessen og trykket i 4 til 6 ingeniørenheter.
  • Den har mothager for tilkoblinger mellom to punkter.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva betyr Klasse SC i sikring?

A. Klasse SC-sikringer viser størrelsesavvisende egenskaper når det gjelder deres totale lengde, og forhindrer effektivt oversmeltingssituasjoner.

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DWYER INSTRUMENTS DM-2002 Differensialtrykksender, 0 til 0.25 tommer WC | AC2CFT 2HLY3 DM-2002Trykksender3 669 NOK
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 Differensialtrykksender, 0 til 0.5 tommer Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003Trykksender3 745 NOK
DWYER INSTRUMENTS DM-2004 Differensialtrykksender, 0 til 1 tomme Wc | AC2CFV 2HLY5 DM-2004Trykksender-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2005 Differensialtrykksender, 0 til 2 tommer Wc | AC2CFW 2HLY6 DM-2005Trykksender-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 Differensialtrykksender, 0 til 3 tommer Wc | AC2CFX 2HLY7 DM-2006Trykksender-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 Differensialtrykksender, 0 til 5 tommer Wc | AC2CFY 2HLY8 DM-2007Trykksender-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2013 Differensialtrykksender, 0.5 til 0 til 0.5 tommer Wc | AC2CGA 2HLZ1 DM-2013Trykksender-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DM-2012 Differensialtrykkindikerende sender, 0.25 tommer WC