Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 0155 34 34 Sleeve, Brass, 1 Inch X 1 Inch Fitting Pipe Size | CV3WJF 60XJ31

LEGRIS 0155 34 34 Sleeve, Brass, 1 Inch X 1 Inch Fitting Pipe Size

På lager
Vare: CV3WJF Modell: 0155 34 34Kryssreferanse: 60XJ31
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
702NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
LEGRIS 0124 06 00 Hylse, Messing, Kompresjon, 6 1/2 mm Lengde, 50 PK | CP2DND 46M699 +0124 06 00 XNUMX50603NOK
LEGRIS 0124 04 00 Hylse, Messing, Kompresjon, 6 mm Lengde, 50 PK | CP2DNE 46M698 +0124 04 00 XNUMX50613NOK
LEGRIS 0124 08 00 Hylse, Messing, Kompresjon, 7 mm Lengde, 50 PK | CP2DNJ 46M701 +0124 08 00 XNUMX50628NOK
LEGRIS 0124 12 00 Hylse, Messing, Kompresjon, 8 1/2 mm Lengde, 50 PK | CP2DNK 46M703 +0124 12 00 XNUMX501 027 NOK
LEGRIS 0124 10 00 Hylse, Messing, Kompresjon, 8 mm Lengde, 50 PK | CP2DNL 46M702 +0124 10 00 XNUMX50848NOK
LEGRIS 1870 22 22 Equal Sleeve, 316L rustfritt stål, 1/2 tomme X 1/2 tomme fitting pipe størrelse | CR8RRL 60XM67 +1870 22 22 XNUMX1602NOK
LEGRIS 1855 21 21 Equal Sleeve, 316L rustfritt stål, 1/2 tomme X 1/2 tomme fitting pipe størrelse | CR8RRM 60XM32 +1855 21 21 XNUMX1683NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 0155 34 34 Sleeve, Brass, 1 Inch X 1 Inch Fitting Pipe Size
702NOK / enhet