A Farge: Blå , Nåværende tegnet: 9.05A , Høyde: 13 " , HP: 3 / 4 hk , Lengde: 16 " , Materiale: Stivt metall , Motorledningslengde: 6 ft. , Fase: 1 , Trykkområde: 2 til 12 psi , Pump Airline Lengde: 100 ft. , Pumpeeksosfilter: 0.3 mikron HEPA , Pumpetype: Oljefri, roterende vinge , Temp. Område: 32 grader. til 104 grader. F , Type: Rotary Vane , Spenning: 115/230V AC , Bredde: 9"
Arbeidsmekanisme
- Pumpen trekker inn omgivende luft gjennom inntaksfilterhuset, som inneholder et 50 mikron filtmateriale med et metallgitter. Dette filteret fjerner større partikler og forurensninger fra den innkommende luften.
- Den filtrerte luften passerer deretter gjennom pumpens interne komponenter, inkludert karbonkonstruksjonsvinger, som hjelper til med å komprimere luften.
- Pumpen komprimerer den filtrerte luften til ønsket trykknivå ved hjelp av dens interne komponenter og en justerbar trykkavlastningsventil i messing, noe som sikrer at luften oppfyller sikkerhetskravene for åndedrettsvern.
- Den komprimerte og rene pusteluften leveres deretter gjennom en hurtigkobling OBAC-kobling. Denne beslaget muliggjør enkel og sikker festing til åndedrettsvern med tilført luft eller slanger som bæres av arbeidere.
- Før den forlater pumpen, passerer luften gjennom et 0.3 mikron HEPA-eksosfilter. Dette siste filteret sørger for at luften er fri for små partikler og forurensninger, noe som gjør den trygg for åndedrettsbruk.
Egenskaper
- Allegro A-750-serien pusteluftpumper har en stiv metallbase og hus, som gir holdbarhet og beskyttelse for interne komponenter.
- De tilbyr en justerbar trykkavlastningsventil i messing, som tillater presis kontroll over lufttrykknivåene for arbeidernes sikkerhet.
- Disse pusteluftpumpene er utstyrt med rør av messing og galvanisert stål, noe som sikrer kompatibilitet med ulike lufttilførselssystemer og motstand mot korrosjon.
- De er utstyrt med et stålhåndtak for enkel transport og manøvrerbarhet i trange rom.
- Disse pumpene har karbonkonstruksjonsvinger for effektiv luftkompresjon og lang levetid.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er driftstemperaturen til Allergo A-750 Series pusteluftpumper?
De har et driftstemperaturområde på 32 til 104 grader F.
Er disse pusteluftpumpene korrosjonsbestandige?
De har pulverlakkert blå finish for økt motstand mot slitasje og miljømessige forhold.
Hvilken type kobling har disse Allegro Safety A-750-serien pusteluftpumper?
De kommer med en hurtigkobling OBAC-tilpasning for enkel og sikker festing til medfølgende åndedrettsvern og slanger.
Hva følger med Allegro A-750-serien pusteluftpumper?
De inkluderer en 6 fot 16/3 AWG SJTW-ledning med en integrert PÅ-AV-bryter og NEMA 5-15-plugg for praktisk drift og strømstyring.