ALLEGRO SAFETY 9821-E luftpumpe, 220 V | AG8GBZ

ALLEGRO SAFETY 9821-E luftpumpe, 220 V

På lager
Vare: AG8GBZ Modell: 9821-E

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 189 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpumpe
FARGEBlå
Frekvens50/60 Hz
Høyde13 "
HP3 / 4 hk
Lengde16 "
MaterialeStivt metall
Motorkabellengde6 ft.
Motor HP3 / 4 hk
Motor turtall1725/1425 o / min
Motor Spenning115/230V AC
Fase1
Trykk2 til 12 psi
trykk~~POS=TRUNC Range2 til 12 psi
Pumpe Airline Lengde100 ft.
Pumpeeksosfilter0.3 mikron HEPA
PumpetypeOljefri, roterende vinge
Temp. Område32 grader. til 104 grader. F
typenRotary Vane
Vane MaterialeCarbon
Spenning115/230V AC
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)40.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor turtallPris
ALLEGRO SAFETY 9821 Ambient Air Pump, 115V | AG8GBX 98211725 RPM17 189 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9821-E luftpumpe, 220 V
17 189 NOK / enhet