Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS ISDP-008 trykktransduser, 0 til 25 tommer WC trykkområde | AE6RAN 5URD8

DWYER INSTRUMENTS ISDP-008 trykktransduser, 0 til 25 tommer WC trykkområde

På lager
Vare: AE6RAN Modell: ISDP-008Kryssref: 5URD8
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
13 584 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDifferensialtrykksvinger
Nøyaktighet0.5 % @ 77 grader F
KabeltypeM 12
Tilkoblingsstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypePT
Vis sifre4 sifre
Vis høyde3 / 5 "
SkjermtypeLCD
Elektrisk forbindelse4-pinners kontakt
Type elektrisk tilkobling4-pinners kontakt
KvalitetsvurderingNEMA 4X
Housing MaterialAluminium, glass
IP RatingIP 66
MonteringsorienteringVertikalplan
Driftsområde0 til 25" wc
Utgangssignal4 til 20 mA
Krav kreves10 til 35V DC
Responstid250 msek.
Temp. Område32 grader. til 140 grader. F
Termisk effekt-/+ 0.020 % @ 77 grader. F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.11
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
DWYER INSTRUMENTS ISDP-002 trykktransduser, 0 til 0.25 tommer WC trykkområde | AE6RAJ 5URD4 ISDP-00216 662 NOK
DWYER INSTRUMENTS ISDP-004 trykktransduser, 0 til 1 tommer WC trykkområde | AE6RAK 5URD5 ISDP-00416 662 NOK
DWYER INSTRUMENTS ISDP-006 trykktransduser, 0 til 5 tommer WC trykkområde | AE6RAL 5URD6 ISDP-00613 584 NOK
DWYER INSTRUMENTS ISDP-007 trykktransduser, 0 til 10 tommer WC trykkområde | AE6RAM 5URD7 ISDP-00713 584 NOK
DWYER INSTRUMENTS ISDP-009 trykktransduser, 0 til 50 tommer WC trykkområde | AE6RAP 5URD9 ISDP-00913 584 NOK
DWYER INSTRUMENTS ISDP-010 trykktransduser, 0 til 100 tommer WC trykkområde | AE6RAQ 5URE0 ISDP-01013 584 NOK
DWYER INSTRUMENTS ISDP-012 trykktransduser, -0.25 til 0 til 0.25 tommer WC trykkområde | AE6RAR 5URE1 ISDP-01216 662 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS ISDP-008 trykktransduser, 0 til 25 tommer WC trykkområde
13 584 NOK / enhet