Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS ISDP-012 trykktransduser, -0.25 til 0 til 0.25 tommer WC trykkområde | AE6RAR 5URE1

DWYER INSTRUMENTS ISDP-012 trykktransduser, -0.25 til 0 til 0.25 tommer WC-trykkområde

På lager
Vare: AE6RAR Modell: ISDP-012Kryssreferanse: 5URE1
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
16 662 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDifferensialtrykksvinger
Nøyaktighet0.5 % @ 77 grader F
KabeltypeM 12
Tilkoblingsstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypePT
Vis sifre4 sifre
Vis høyde3 / 5 "
SkjermtypeLCD
Elektrisk forbindelse4-pinners kontakt
Type elektrisk tilkobling4-pinners kontakt
KvalitetsvurderingNEMA 4X
Housing MaterialAluminium, glass
IP RatingIP 66
MonteringsorienteringVertikalplan
Driftsområde0 til -/+ 0.25" wc
Utgangssignal4 til 20 mA
Krav kreves10 til 35V DC
Responstid250 msek.
Temp. Område32 grader. til 140 grader. F
Termisk effekt-/+ 0.020 % @ 77 grader. F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.29
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
DWYER INSTRUMENTS ISDP-002 trykktransduser, 0 til 0.25 tommer WC trykkområde | AE6RAJ 5URD4 ISDP-00216 662 NOK
DWYER INSTRUMENTS ISDP-004 trykktransduser, 0 til 1 tommer WC trykkområde | AE6RAK 5URD5 ISDP-00416 662 NOK
DWYER INSTRUMENTS ISDP-006 trykktransduser, 0 til 5 tommer WC trykkområde | AE6RAL 5URD6 ISDP-00613 584 NOK
DWYER INSTRUMENTS ISDP-007 trykktransduser, 0 til 10 tommer WC trykkområde | AE6RAM 5URD7 ISDP-00713 584 NOK
DWYER INSTRUMENTS ISDP-008 trykktransduser, 0 til 25 tommer WC trykkområde | AE6RAN 5URD8 ISDP-00813 584 NOK
DWYER INSTRUMENTS ISDP-009 trykktransduser, 0 til 50 tommer WC trykkområde | AE6RAP 5URD9 ISDP-00913 584 NOK
DWYER INSTRUMENTS ISDP-010 trykktransduser, 0 til 100 tommer WC trykkområde | AE6RAQ 5URE0 ISDP-01013 584 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS ISDP-012 trykktransduser, -0.25 til 0 til 0.25 tommer WC-trykkområde
16 662 NOK / enhet