Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS DM-2012-LCD Differensialtrykksender, 1/8 tommers tilkobling | AC2CGH 2HLZ8

DWYER INSTRUMENTS DM-2012-LCD differensialtrykksender, 1/8 tommers tilkobling

På lager
Vare: AC2CGH Modell: DM-2012-LCDKryssref: 2HLZ8
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
2 104 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTryktransmitter med LCD
Nøyaktighet-/+ 1 % full skala
Tilkoblingsstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypeBarbed
Karakter38 mA
SkjermtypeLCD
Sløyfemotstand0 til 1250 Ohm
Maks. Press10 psig
MonteringsorienteringVertikal
Driftsområde0 til -/+ 0.25" wc
Utgangsforsterkere4 til 20mA
Krav kreves10 til 35V DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dwyer Instruments DM-2012-LCD differensialtrykktransmitter designet for gasstrykkovervåking i viftekontroll og filtreringsoperasjoner
    • Rask respons med trykkendring for signalering uten forsinkelse og digitale trykknapper null- og spennkontroller for enkle kalibreringskontroller
    • Inngrepssikker knappkonfigurasjon for å forhindre utilsiktede endringer i innstillingene
    • Glassfylt plaststøpt hus for beskyttelse mot eksterne forurensninger og langvarig holdbarhet
    • Utstyrt med 3-1/2 tommers digital LCD-skjerm for å indikere status for prosessen og trykk i 4 til 6 ingeniørenheter
    • Trykkområde på 0 til +/- 62.2 Pa
    • Har 1/8 tommers mothager for tilkoblinger mellom to punkter

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DWYER INSTRUMENTS DM-2002 Differensialtrykksender, 0 til 0.25 tommer WC | AC2CFT 2HLY3 DM-2002Trykksender3 669 NOK
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 Differensialtrykksender, 0 til 0.5 tommer Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003Trykksender3 745 NOK
DWYER INSTRUMENTS DM-2004 Differensialtrykksender, 0 til 1 tomme Wc | AC2CFV 2HLY5 DM-2004Trykksender-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2005 Differensialtrykksender, 0 til 2 tommer Wc | AC2CFW 2HLY6 DM-2005Trykksender-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 Differensialtrykksender, 0 til 3 tommer Wc | AC2CFX 2HLY7 DM-2006Trykksender-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 Differensialtrykksender, 0 til 5 tommer Wc | AC2CFY 2HLY8 DM-2007Trykksender-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2012 Differensialtrykkindikerende sender, 0.25 tommer WC | AC2CFZ 2HLY9 DM-2012Trykksender-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DM-2012-LCD differensialtrykksender, 1/8 tommers tilkobling
2 104 NOK / enhet