Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS 605-20 Indikerende sender wc til 20 tommers størrelse wc, 4 til 20mA DC, skrueterminaler | CP3YLM 25F131

DWYER INSTRUMENTS 605-20 Indikerende sender wc til 20 tommers størrelse wc, 4 til 20mA DC, skrueterminaler

På lager
Vare: CP3YLM Modell: 605-20Kryssreferanse: 25F131
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
5 813 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikerende sender

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9135

Produktdetaljer:

Series 605 Magnehelic® indikerende sender sørger for både visuell overvåking og elektronisk kontroll av svært lavt differansetrykk. Series 605 er ideell for kontrollapplikasjoner i bygnings HVAC-systemer der lokal indikasjon er ønsket under rutinemessige vedlikeholdskontroller eller nødvendig ved feilsøking av systemet. Den lettleste måleklokken komplimenteres av to-leder, 4-20 mA kontrollsignal som benytter den velprøvde Dwyer® Magnehelic®-målerens mekaniske design og Series 600 transmitterteknologi. Den to-leder designen med rekkeklemme på baksiden forenkler tilkobling i enhver 4-20 mA kontrollsløyfe som drives av en 10-35 VDC-forsyning.

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DWYER INSTRUMENTS DHII-006 Digihelic Gage | CP3YHM 25F283 DHII-006Pledge11 968 NOK
DWYER INSTRUMENTS DHII-002 Digihelic Gage | CP3YHN 25F282 DHII-002Pledge15 299 NOK
DWYER INSTRUMENTS 605-11 Indikerer sender wc til 0.25 tommers størrelse wc, 4 til 20mA DC, skrueterminaler | CP3YLL 25F130 605-11Indikerende sender7 965 NOK
DWYER INSTRUMENTS 605-30 Indikerende sender wc til 30 tommers størrelse wc, 4 til 20mA DC, skrueterminaler | CP3YLN 25F132 605-30Indikerende sender6 117 NOK
DWYER INSTRUMENTS 605-50 Indikerende sender wc til 50 tommers størrelse wc, 4 til 20mA DC, skrueterminaler | CP3YLP 25F133 605-50Indikerende sender5 813 NOK
DWYER INSTRUMENTS 605-6 Indikerende sender wc til 6 tommers størrelse wc, 4 til 20mA DC, skrueterminaler | CP3YLQ 25F135 605-6Indikerende sender5 813 NOK
DWYER INSTRUMENTS 605-500PA indikerende sender, 0 Pa til 500 Pa, 4 til 20mA DC, skrueterminaler, 5 tommers størrelse Dia | CP3YLR 25F134 605-500PAIndikerende sender5 813 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 605-20 Indikerende sender wc til 20 tommers størrelse wc, 4 til 20mA DC, skrueterminaler
5 813 NOK / enhet