Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS DM-2005-LCD Differensialtrykksender, LCD, 0 til 2 tommer Wc | AC2CGE 2HLZ5

DWYER INSTRUMENTS DM-2005-LCD Differensialtrykksender, LCD, 0 til 2 tommer Wc

På lager
Vare: AC2CGE Modell: DM-2005-LCDKryssref: 2HLZ5
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
2 167 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTryktransmitter med LCD
Nøyaktighet-/+ 1 % full skala
Tilkoblingsstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypeBarbed
Karakter38 mA
SkjermtypeLCD
Sløyfemotstand0 til 1250 Ohm
Maks. Press10 psig
MonteringsorienteringVertikal
Driftsområde0 til 2" wc
Utgangsforsterkere4 til 20mA
Krav kreves10 til 35V DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dwyer Instruments DM-2005-LCD trykktransmitter for måling av både negative og positive trykkendringer
    • Ideell for overvåking av trykkendringer på grunn av luft og kompatible gasser
    • Har en LCD-skjerm for å vise trykkendringene nøyaktig, i vannsøyler
    • Skrueklemmer for elektrisk tilkobling av 10 til 35VDC
    • Graderinger på 0.05 tommers vannsøyle for presise avlesninger

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DWYER INSTRUMENTS DM-2002 Differensialtrykksender, 0 til 0.25 tommer WC | AC2CFT 2HLY3 DM-2002Trykksender3 669 NOK
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 Differensialtrykksender, 0 til 0.5 tommer Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003Trykksender3 745 NOK
DWYER INSTRUMENTS DM-2004 Differensialtrykksender, 0 til 1 tomme Wc | AC2CFV 2HLY5 DM-2004Trykksender-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2005 Differensialtrykksender, 0 til 2 tommer Wc | AC2CFW 2HLY6 DM-2005Trykksender-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 Differensialtrykksender, 0 til 3 tommer Wc | AC2CFX 2HLY7 DM-2006Trykksender-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 Differensialtrykksender, 0 til 5 tommer Wc | AC2CFY 2HLY8 DM-2007Trykksender-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2012 Differensialtrykkindikerende sender, 0.25 tommer WC | AC2CFZ 2HLY9 DM-2012Trykksender-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DM-2005-LCD Differensialtrykksender, LCD, 0 til 2 tommer Wc
2 167 NOK / enhet