KONTROL KUBE 6560-U negativ luftmaskin Hepa | AF8HCG 26KP33

KONTROL KUBE 6560-U negativ luftmaskin Hepa

På lager
Vare: AF8HCG Modell: 6560-UKryssreferanse: 26KP33

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 181 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNegativ luftmaskin
Luftstrøm med HEPA-filter250 til 450 cfm
Luftinntak12 "
amps3
AnleggRotomstøpt støtsikker plast
desibel60
Utslipp Dia.8"
FiltreringHEPA
Høyde24.63 "
Lengde18 7 / 32 "
Netto Vekt53 lb.
Spenning115
Bredde26 7 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.04
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)67.31
HS kode8421398015

Produktdetaljer:

    • Luftstrøm uten HEPA-filter (500 cfm)
    • Hovedfilterstørrelse (24-5 / 8 "x 26-7 / 32" x 18-7 / 32 ")
    • Forfilterstørrelse (16 "x 17" x 11 ")
    • Vakuummåler (8 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KONTROL KUBE 6560-U negativ luftmaskin Hepa
34 181 NOK / enhet