Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS 605-1 Differensialtrykktransmitter, analog skrueterminal, 0 til 1 tommer WC | AD2NQG 3T311

DWYER INSTRUMENTS 605-1 differensialtrykksender, analog skrueterminal, 0 til 1 tommers WC

På lager
Vare: AD2NQG Modell: 605-1Kryssref: 3T311
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
5 714 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikerende sender
Tilkoblingsstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypeFNPT
Elektrisk nøyaktighet-/+ 2 %
Sløyfemotstand0 til 1250 Ohm
Maks. Press10 psi
Mekanisk nøyaktighet-/+ 2 %
Driftsområde0 til 1" wc
Utgangsforsterkere4 til 20mA
Krav kreves10 til 35V DC
Temp. Område20 grader. til 120 grader. F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.13
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Series 605 Magnehelic® indikerende sender sørger for både visuell overvåking og elektronisk kontroll av svært lavt differansetrykk. Series 605 er ideell for kontrollapplikasjoner i bygnings HVAC-systemer der lokal indikasjon er ønsket under rutinemessige vedlikeholdskontroller eller nødvendig ved feilsøking av systemet. Den lettleste måleklokken komplimenteres av to-leder, 4-20 mA kontrollsignal som benytter den velprøvde Dwyer® Magnehelic®-målerens mekaniske design og Series 600 transmitterteknologi. Den to-leder designen med rekkeklemme på baksiden forenkler tilkobling i enhver 4-20 mA kontrollsløyfe som drives av en 10-35 VDC-forsyning.

Produktvarianter

ProduktModellElektrisk nøyaktighetMaks. PressMekanisk nøyaktighettrykk~~POS=TRUNC RangePris
DWYER INSTRUMENTS 605-2 trykktransmitter, analog skrueterminal, 0 til 2 tommer WC | AB3YEX 1W419 605-2-/+ 0.5 %2 psi-/+ 2 %0 til 2" wc5 714 NOK
DWYER INSTRUMENTS 605-0 trykktransmitter, analog skrueterminal, 0 til 0.50 tommer WC | AB3YEY 1W423 605-0-/+ 2 %10 psi-/+ 3 %0 til 0.50" wc5 714 NOK
DWYER INSTRUMENTS 605-3 Differensialtrykksender, analog skrueterminal, 0 til 3 tommer WC | AD2NQH 3T312 605-3-/+ 0.5 %2 psi-/+ 2 %-5 714 NOK
DWYER INSTRUMENTS 605-10 Differensialtrykktransmitter, analog skrueterminal, 0 til 10 tommer WC | AD2NQJ 3T313 605-10-/+ 0.5 %2 psi-/+ 2 %-5 714 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 605-1 differensialtrykksender, analog skrueterminal, 0 til 1 tommers WC
5 714 NOK / enhet