EDWARDS SIGNALING Horn strober

UL-listet værbestandig visuell og hørbar enhet med en synkronisert blinkende LED. Laget av bruddbestandig polykarbonatmateriale og gir to nivåer av signalvarsling

filtre

EDWARDS SIGNALING -

Duo Horn/sirener

StilModellKarakterPower RatingSpenningsverdier
A5520-AQ--24VAC ved 60 Hz, 24VDC
RFQ
A5520-AS--12VAC ved 60 Hz, 12VDC
RFQ
A5521-S10.065A-250 VDC
RFQ
A5520-R50.1A--
RFQ
A5520-P10.1A--
RFQ
A5520D-AW0.35A8.4VA20 til 24 VDC
RFQ
A5520-N50.35A42VA120 VAC ved 60 Hz
RFQ
A5520D-N50.35A42VA120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
StilModellAlarmstrømFlash (Candela)Pris (eks. mva)
A2452THS-15/75-W---
RFQ
A2452THS-110-W---
RFQ
A2452THS-15/75-R0.19015/751 782NOK
A2452THS-110-R0.3691101 594NOK
EDWARDS SIGNALING -

Horn/strober

StilModellFARGEKarakterLydnivåSpenningPris (eks. mva)
AWG4WN-HVMHC-----
RFQ
B6536R-G5-----
RFQ
B2452THS-30-W-----
RFQ
C2452THS-15-R-----
RFQ
AWG4WN-HVMC-----
RFQ
DWG4WF-HVMHC-----
RFQ
DWG4WF-HVMC-----
RFQ
EWG4RF-HVMC-----
RFQ
BEG1AVWN-----
RFQ
F869DSTRR-G1-----
RFQ
G869D-G1-20 / 40mA---
RFQ
H869DSTRB-G1---24 VDC-
RFQ
C2452THS-30-R-----
RFQ
BEG1AVRN-----
RFQ
BEG1AVRF-----
RFQ
BEGCAVRF-----
RFQ
BEG1AVWF-----
RFQ
I6536-G5--82 dB @ 10 fot24 VAC/DC1 585NOK
EWG4RF-HVMHC---24 VDC-
RFQ
J869DSTRC-G1-----
RFQ
K869DSTRA-G1Rav20mA90 dB--
RFQ
B6536A-G5Rav----
RFQ
B6536B-G5Blå0.125A-24VAC 50/60 Hz, 24VDC-
RFQ
L869DSTRG-G1Grønn----
RFQ
B6536G-G5Grønn----
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Brannalarmhorn

StilModell
AWG4RN-HVMC
RFQ
BWG4RF-H
RFQ
CWG4WF-H
RFQ
DWG4RN-H
RFQ
AWG4RN-HVMHC
RFQ
EWG4WN-H
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Duotronic horn

StilModellSpenning
A5522M-Y6-
RFQ
A5522M-AQ24 VAC/DC
RFQ
A5522MD-AW24 VDC
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Cast Marine Air Horn

StilModellLengdeLydnivå
AKM-200--
RFQ
AKM-25021 3 / 8 "119 dB
RFQ
AKM-13542 1 / 8 "121 dB
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Panelmonterte horn

StilModellSpenningampsKarakterSpenningsverdierDybdeKabinettHøydeInnendørs / utendørsPris (eks. mva)
A871P-J1--0.11A32 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X kabinett4-5 / 8 "--
RFQ
A870P-R5--0.07A240 VAC ved 50/60 Hz1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
RFQ
A870P-E5--1.25A12 VAC ved 50/60 Hz1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
RFQ
A871P-C1--0.7A6 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X kabinett4-5 / 8 "--
RFQ
A871P-E1--0.27A12 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
RFQ
A871P-P1--0.025A125 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X kabinett4-5 / 8 "--
RFQ
A871P-S1--0.014A250 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
RFQ
A870P-G524 VAC0.63A--1.875 "-4.625 "innendørs1 717NOK
A871P-G124 VDC0.16A--1.875 "-4.625 "Innendørs / utendørs2 369NOK
A870P-N5120 VAC0.13A--1.875 "-4.625 "innendørs2 155NOK
EDWARDS SIGNALING -

Enkeltprojeksjonshorn

StilModellKarakterSpenningsverdier
A872-N5-120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
A873-S10.014A250 VDC
RFQ
A873-P10.025A125 VDC
RFQ
A872-R50.07A240 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
A873-G10.16A24 VDC
RFQ
A872-G50.63A24 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Værbestandige horn

StilModellampsDybdeHøydeInnendørs / utendørsSpenningSpenningsverdierPris (eks. mva)
A876-E5-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
A876-R5--3-5 / 16 "--240 VAC 50/60 Hz-
RFQ
A877-E1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VDC-
RFQ
A877-J1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--32 VDC-
RFQ
A877-K1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--48 VDC-
RFQ
A877-P1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--125 VDC-
RFQ
BB-8526-G1-9-1 / 2 "6-3 / 8 "--24 VDC-
RFQ
BB-8526-S1-9-1 / 2 "6-3 / 8 "--250 VDC-
RFQ
CCS2497-------
RFQ
A876-N50.13A3-5 / 16 "5"Innendørs / utendørs120 VAC-2 347NOK
A877-G10.16A2.125 "5"Innendørs / utendørs24 VDC-3 648NOK
A876-G50.63A3-5 / 16 "5"innendørs24 VAC-2 418NOK
EDWARDS SIGNALING -

Eksplosjonssikre horn

StilModellPris (eks. mva)
A878DEX-N5-
RFQ
A879DEX-G117 505NOK
EDWARDS SIGNALING -

Heavy Duty Horn

StilModellBreddeampsKarakterDybdeHøydeMonteringSpenningSpenningsverdierPris (eks. mva)
A878EX-R5---------
RFQ
A879EX-C1--0.7A------
RFQ
A879EX-J1--0.1A------
RFQ
A879EX-K1--0.07A------
RFQ
A879EX-P1-------125 VDC-
RFQ
A878EX-E5-------12 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
A879EX-E1-------12 VDC-
RFQ
A878EX-G54.88 "0.625A-3-5 / 16 "4.875 "Wall24 VAC-13 647NOK
A878EX-N57.38 "0.13A-4.187 "7.625 "Vegg / rør120 VAC-14 604NOK
A879EX-G17.38 "0.16A-4.187 "7.625 "Vegg / rør24 VDC-17 407NOK
EDWARDS SIGNALING -

Doble projektorhorn

StilModellSpenningsverdier
ABN-8590-E512 VAC ved 60 Hz
RFQ
AB-8599-E112 VDC
RFQ
AB-8599-P1125 VDC
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Horn/Strobe dekker

EDWARDS SIGNALING -

Brannalarm Horn/Strobes

StilModellSpenningKarakterDybdeFinishHøydeLengdeLens MaterialMonteringPris (eks. mva)
AEG1RT-BRANN--1 / 2 "Rød5.875 "5"-Flush216NOK
B2441S-15/75-R-105mA2-1 / 8 "-5"-Strobe Lexan--
RFQ
CEG1T-BRANN--1 / 2 "Hvit5.875 "5"-Flush221NOK
D2440S-110-R20 til 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
D2440S-15/75-R20 til 24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
D2440S-15/75-W20 til 24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
B2441S-110-R20 til 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
D2440S-110-W20 til 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
B2441S-30-R20 til 24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
EEG1RT24 VDC-1 / 2 "Rød5.875 "5.875 "--190NOK
FEG1R-P24 VDC, FWR-13 / 16 "Rød4.5 "2.75 "-Flush eller Surface284NOK
EDWARDS SIGNALING -

Lufthorn

StilModellLengdeLydnivå
AK4-1--
RFQ
BK-57-1 / 2 "112 dB
RFQ
BK-310-1 / 4 "113 dB
RFQ
BK-212-7 / 8 "110 dB
RFQ
CK-116.5 "114 dB
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Flush Mount Horn/Strobes

StilModellNåværende tegnetObjektivfargelight OutputMonteringDrifts Temp.SpenningPris (eks. mva)
A869STRG-AQ-----24 VAC/VDC-
RFQ
A869STRG-N5-----120 VAC-
RFQ
B869STRR-N5148 mARød21 CPFlush eller Panel32 til 120 grader F innendørs, -31 til 150 grader F utendørs120 VAC3 708NOK
C869STRA-N5148 mARav90 CPFlush eller Panel32 til 120 grader F innendørs, -31 til 150 grader F utendørs120 VAC3 658NOK
D869STRB-N5148 mABlå20 CPFlush eller Panel32 til 120 grader F innendørs, -31 til 150 grader F utendørs120 VAC4 084NOK
E869STRC-N5148 mAFjern150 CPFlush eller Panel32 til 120 grader F innendørs120 VAC3 666NOK
B869STRR-AQ462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DCRød21 CPFlush eller Panel32 til 120 grader F innendørs, -31 til 150 grader F utendørs24 VAC/DC3 859NOK
E869STRC-AQ462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DCFjern150 CPFlush eller Panel32 til 120 grader F innendørs, -31 til 150 grader F utendørs24 VAC/DC3 922NOK
D869STRB-AQ462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DCBlå20 CPInnendørs spyling32 til 120 grader F innendørs, -31 til 150 grader F utendørs24 VAC/DC4 141NOK
C869STRA-AQ462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DCRav90 CPFlush eller Panel32 til 120 grader F innendørs, -31 til 150 grader F utendørs24 VAC/DC4 184NOK
EDWARDS SIGNALING -

Høyttaler Strobes

StilModellSpenningsverdier
A867-AQ24VAC ved 50/60 Hz, 24VDC
RFQ
A868-AQ24VAC ved 50/60 Hz, 24VDC
RFQ
A867-N5120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
A868-N5120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Flush Mount Horn

StilModellKarakterDybdeHøydePower RatingSpenningsverdier
A869-N5----120 VAC 50/60 Hz
RFQ
A869-AQ----24VAC ved 50/60 Hz, 24VDC
RFQ
B871-S10.014A2-15 / 16 "6-1 / 2 "3.5VA250 VDC
RFQ
B871-P10.025A2-1 / 4 "6-1 / 2 "3.1VA125 VDC
RFQ
B871-K10.07A2-15 / 16 "6-1 / 2 "3.4VA48 VDC
RFQ
B870-R50.07A2-15 / 16 "6-1 / 2 "16.8VA240 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
B870-N50.13A-2.7375 "15.6VA120 VAC 50/60 Hz
RFQ
B871-E10.27A2-1 / 4 "6-1 / 2 "3.2VA12 VDC
RFQ
B870-G50.63A2-1 / 4 "6-1 / 2 "15.1VA24 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Doble projiseringshorn

StilModellKarakterSpenningsverdier
A872DPO-N5-120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
A872DPO-R5-240 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
A873DPO-G1-24 VDC
RFQ
A873DPO-S10.014A250 VDC
RFQ
A873DPO-P10.025A125 VDC
RFQ
A872DPO-G50.63A24 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Horngriller

StilModellampsKarakterDybdeHøydeSpenningSpenningsverdierBreddePris (eks. mva)
A875-S1-0.014A2-1 / 8 "5"-250 VDC--
RFQ
A874-E5--2-1 / 8 "5"-12 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
A874-R5--2-1 / 8 "5"-240 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
A875-C1-0.7A2-1 / 8 "5"-6 VDC--
RFQ
A875-E1-0.27A2-1 / 8 "5"-12 VDC--
RFQ
A875-P1-0.025A2-1 / 8 "5"-125 VDC--
RFQ
A874-N50.13A-2.125 "5"120 VAC-5"2 201NOK
A875-G10.16A-1.875 "4.625 "24 VDC-4.62 "2 918NOK
A874-G50.63A-2.125 "5"24 VAC-5"1 900NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?