EDWARDS SIGNALING 879EX-G1 Heavy Duty Horn, eksplosjonssikker, 24VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tommers størrelse

På lager
Vare: AA7PWW Modell: 879EX-G1Kryssref.: 16G569

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 614 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorn
amps0.16A
FARGEGrå
desibel97 dB @ 10 fot
Dybde4.187 "
Høyde7.625 "
Housing MaterialKraftig støpt støpejern
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
MonteringVegg / rør
Drifts Temp.-13 grader til 104 grader F
VurderingNEMA 4X
Spenning24 VDC
Bredde7.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.14
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8531800030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeampsKarakterDybdeHøydeMonteringSpenningSpenningsverdierPris
EDWARDS SIGNALING 878EX-G5 Kraftig horn, eksplosjonssikkert, 24VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tommer Størrelse | AA7PWU 16G567 878EX-G54.88 "0.625A-3-5 / 16 "4.875 "Wall24 VAC-13 965 NOK
EDWARDS SIGNALING 878EX-N5 Kraftig horn, eksplosjonssikkert, 120VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tommer Størrelse | AA7PWV 16G568 878EX-N57.38 "0.13A-4.187 "7.625 "Vegg / rør120 VAC-15 288 NOK
EDWARDS SIGNALING 878EX-E5 Kraftig horn, eksplosjonssikkert, 12VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tommer Størrelse | CF4NWR 878EX-E5-------12 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 878EX-R5 Kraftig horn, eksplosjonssikkert, 240VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tommer Størrelse | CF4NWT 878EX-R5---------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 879EX-C1 Kraftig horn, eksplosjonssikkert, 6VDC, 0.7A vurdering | CF4NWU 879EX-C1--0.7A------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 879EX-E1 Kraftig horn, eksplosjonssikkert, 12VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tommer Størrelse | CF4NWV 879EX-E1-------12 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 879EX-J1 Kraftig horn, eksplosjonssikkert, 32VDC, 0.1A vurdering | CF4NWW 879EX-J1--0.1A------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 879EX-G1 Heavy Duty Horn, eksplosjonssikker, 24VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tommers størrelse
18 614 NOK / enhet