EDWARDS SIGNALING 878EX-G5 kraftig horn, eksplosjonssikkert, 24VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tommers størrelse

På lager
Vare: AA7PWU Modell: 878EX-G5Kryssref.: 16G567

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 965 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorn
amps0.625A
FARGEGrå
desibel97 dB @ 10 fot
Dybde3-5 / 16 "
Høyde4.875 "
Housing MaterialKraftig støpt støpejern
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
MonteringWall
Drifts Temp.-13 grader til 104 grader F
VurderingNEMA 4X
Spenning24 VAC
Bredde4.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.726
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8531800030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeampsKarakterDybdeHøydeMonteringSpenningSpenningsverdierPris
EDWARDS SIGNALING 878EX-N5 Kraftig horn, eksplosjonssikkert, 120VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tommer Størrelse | AA7PWV 16G568 878EX-N57.38 "0.13A-4.187 "7.625 "Vegg / rør120 VAC-15 288 NOK
EDWARDS SIGNALING 879EX-G1 Kraftig horn, eksplosjonssikkert, 24VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tommer Størrelse | AA7PWW 16G569 879EX-G17.38 "0.16A-4.187 "7.625 "Vegg / rør24 VDC-18 614 NOK
EDWARDS SIGNALING 878EX-E5 Kraftig horn, eksplosjonssikkert, 12VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tommer Størrelse | CF4NWR 878EX-E5-------12 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 878EX-R5 Kraftig horn, eksplosjonssikkert, 240VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tommer Størrelse | CF4NWT 878EX-R5---------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 879EX-C1 Kraftig horn, eksplosjonssikkert, 6VDC, 0.7A vurdering | CF4NWU 879EX-C1--0.7A------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 879EX-E1 Kraftig horn, eksplosjonssikkert, 12VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tommer Størrelse | CF4NWV 879EX-E1-------12 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 879EX-J1 Kraftig horn, eksplosjonssikkert, 32VDC, 0.1A vurdering | CF4NWW 879EX-J1--0.1A------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 878EX-G5 kraftig horn, eksplosjonssikkert, 24VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tommers størrelse
13 965 NOK / enhet