EDWARDS SIGNALING 879DEX-G1 Eksplosjonssikkert horn, 24VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tommers størrelse

På lager
Vare: AA7QHT Modell: 879DEX-G1Kryssref.: 16G828

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 789 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorn
amps0.16A
FARGEGrå
desibel97 dB @ 10 fot
Dybde3-5 / 16 "
Høyde4.875 "
Housing MaterialKraftig støpt støpejern
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
MonteringWall
Drifts Temp.-13 grader til 104 grader F
VurderingNEMA 4X
Spenning24 VDC
Bredde4.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.816
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8531800030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
EDWARDS SIGNALING 878DEX-N5 eksplosjonssikkert horn, 120VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tommer Størrelse | CF4NWQ 878DEX-N5-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 879DEX-G1 Eksplosjonssikkert horn, 24VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tommers størrelse
18 789 NOK / enhet