EDWARDS SIGNALING 873-G1 Single Projection Horn, 24VDC, 0.16A Rating

Vare: CF4NVZ Modell: 873-G1
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorn
Karakter0.16A
Dimensjon5 "x 7-1 / 2" x 5 "
standardUL, FM
Spenningsverdier24 VDC

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSpenningsverdierPris
EDWARDS SIGNALING 872-G5 enkelt projeksjonshorn, 24VAC, 0.63A vurdering | CF4NVR 872-G50.63A24 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 872-N5 enkelt projeksjonshorn, 120VAC, 5 x 7 1/2 x 5 tommer Størrelse | CF4NVT 872-N5-120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 872-R5 enkelt projeksjonshorn, 240VAC, 0.07A vurdering | CF4NVV 872-R50.07A240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 873-P1 enkelt projeksjonshorn, 125VDC, 0.025A vurdering | CF4NWA 873-P10.025A125 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 873-S1 enkelt projeksjonshorn, 250VDC, 0.014A vurdering | CF4NWB 873-S10.014A250 VDC-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 873-G1 Single Projection Horn, 24VDC, 0.16A Rating