EDWARDS SIGNALING 879EX-P1 Heavy Duty Horn, eksplosjonssikker, 125VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tommers størrelse

Vare: CF4NWY Modell: 879EX-P1
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorn
Dimensjon7-3/8" x 4-3/16" x 7-5/8"
standardUL
Spenningsverdier125 VDC

Produktvarianter

ProduktModellBreddeampsKarakterDybdeHøydeMonteringSpenningSpenningsverdierPris
EDWARDS SIGNALING 878EX-G5 Kraftig horn, eksplosjonssikkert, 24VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tommer Størrelse | AA7PWU 16G567 878EX-G54.88 "0.625A-3-5 / 16 "4.875 "Wall24 VAC-13 965 NOK
EDWARDS SIGNALING 878EX-N5 Kraftig horn, eksplosjonssikkert, 120VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tommer Størrelse | AA7PWV 16G568 878EX-N57.38 "0.13A-4.187 "7.625 "Vegg / rør120 VAC-15 288 NOK
EDWARDS SIGNALING 879EX-G1 Kraftig horn, eksplosjonssikkert, 24VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tommer Størrelse | AA7PWW 16G569 879EX-G17.38 "0.16A-4.187 "7.625 "Vegg / rør24 VDC-18 614 NOK
EDWARDS SIGNALING 878EX-E5 Kraftig horn, eksplosjonssikkert, 12VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tommer Størrelse | CF4NWR 878EX-E5-------12 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 878EX-R5 Kraftig horn, eksplosjonssikkert, 240VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tommer Størrelse | CF4NWT 878EX-R5---------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 879EX-C1 Kraftig horn, eksplosjonssikkert, 6VDC, 0.7A vurdering | CF4NWU 879EX-C1--0.7A------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 879EX-E1 Kraftig horn, eksplosjonssikkert, 12VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tommer Størrelse | CF4NWV 879EX-E1-------12 VDC-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 879EX-P1 Heavy Duty Horn, eksplosjonssikker, 125VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tommers størrelse