Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 870P-N5 Panelmonteringshorn, 120VAC, 1 7/8 tommers dybde

På lager
Vare: AA7PWK Modell: 870P-N5Kryssref.: 16G559
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
2 155 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorn
amps0.13A
FARGEGrå
desibel78 til 103 dB @ 10 fot
Dybde1.875 "
Høyde4.625 "
Housing MaterialKraftig støpt støpejern
Innendørs / utendørsinnendørs
MonteringPanel
VurderingNEMA 4X
Spenning120 VAC
Bredde4.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8531800030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsKarakterSpenningsverdierDybdeKabinettHøydeInnendørs / utendørsPris
EDWARDS SIGNALING 870P-G5 Panelmontert horn, 24VAC, 0.63A klassifisering | AA7PWJ 16G558 870P-G524 VAC0.63A--1.875 "-4.625 "innendørs1 717 NOK
EDWARDS SIGNALING 871P-G1 Panelmontert horn, 24VDC, 0.16A klassifisering | AA7PWL 16G560 871P-G124 VDC0.16A--1.875 "-4.625 "Innendørs / utendørs2 369 NOK
EDWARDS SIGNALING 870P-E5 Panelmontert horn, 12VAC, 1.25A klassifisering | CF4NVA 870P-E5--1.25A12 VAC ved 50/60 Hz1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 870P-R5 Panelmontert horn, 240VAC, 0.07A vurdering | CF4NVB 870P-R5--0.07A240 VAC ved 50/60 Hz1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 871P-C1 Panelmontert horn, 6VDC, 0.7A klassifisering | CF4NVG 871P-C1--0.7A6 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X kabinett4-5 / 8 "--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 871P-E1 Panelmontert horn, 12VDC, 0.27A klassifisering | CF4NVH 871P-E1--0.27A12 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 871P-J1 Panelmontert horn, 32VDC, 0.11A vurdering | CF4NVJ 871P-J1--0.11A32 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X kabinett4-5 / 8 "--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 870P-N5 Panelmonteringshorn, 120VAC, 1 7/8 tommers dybde
2 155 NOK / enhet