Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SGS PRO 11761 Carbide Bur Radius 1/2 inch Total Length 3-1 / 4 inch | AH8GUP 38TC20

SGS PRO 11761 karbidborradius 1/2 tomme totallengde 3-1/4 tomme

På lager
Vare: AH8GUP Modell: 11761Kryssreferanse: 38TC20
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
874NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 2 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde1.25 "
Maks. RPM28,000
Total lengde3.25 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSpisset tre
HandelsnummerSG5RA

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFormHandelsnummerPris
SGS PRO 11762 Carbide Bur Radius 1/2 inch Total lengde 3 inch | AH8GUQ 38TC21 117623"enkerSJ5RA902NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SGS PRO 11761 karbidborradius 1/2 tomme totallengde 3-1/4 tomme
874NOK / enhet