EDWARDS SIGNALING 872DPO-R5 Double Projection Horn, 240VAC, 11 x 6 1/8 x 4 Inch Size

Vare: CF4NVQ Modell: 872DPO-R5
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorn
Dimensjon11 "x 6-1 / 8" x 4 "
standardUL, FM
Spenningsverdier240 VAC ved 50/60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSpenningsverdierPris
EDWARDS SIGNALING 872DPO-G5 dobbelt projeksjonshorn, 24VAC, 0.63A vurdering | CF4NVN 872DPO-G50.63A24 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 872DPO-N5 Dobbelt projeksjonshorn, 120VAC, 11 x 6 1/8 x 4 tommer Størrelse | CF4NVP 872DPO-N5-120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 873DPO-G1 Dobbelt projeksjonshorn, 24VDC, 11 x 6 1/8 x 4 tommer Størrelse | CF4NVW 873DPO-G1-24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 873DPO-P1 dobbelt projeksjonshorn, 125VDC, 0.025A vurdering | CF4NVX 873DPO-P10.025A125 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 873DPO-S1 dobbelt projeksjonshorn, 250VDC, 0.014A vurdering | CF4NVY 873DPO-S10.014A250 VDC-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 872DPO-R5 Double Projection Horn, 240VAC, 11 x 6 1/8 x 4 Inch Size