EDWARDS SIGNALING 870-R5 Flush Mount Horn, 240VAC, 0.07A rating

Vare: CF4NVC Modell: 870-R5
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorn
Karakter0.07A
Dybde2-15 / 16 "
Høyde6-1 / 2 "
Power Rating16.8VA
standardUL, FM
Spenningsverdier240 VAC ved 50/60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellKarakterDybdeHøydePower RatingSpenningsverdierPris
EDWARDS SIGNALING 869-AQ Flush Mount Horn, 24VAC/DC, 5 1/2 x 3 5/8 x 5 1/2 tomme Størrelse | CF4NUK 869-AQ----24VAC ved 50/60 Hz, 24VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 869-N5 Flush Mount Horn, 120VAC, 5 1/2 x 5/8 x 5 1/2 tomme Størrelse | CF4NUT 869-N5----120 VAC 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 870-G5 Flush Mount Horn, 24VAC, 0.63A Rangering | CF4NUY 870-G50.63A2-1 / 4 "6-1 / 2 "15.1VA24 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 870-N5 Flush Mount Horn, 120VAC, 0.13A vurdering | CF4NUZ 870-N50.13A-2.7375 "15.6VA120 VAC 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 871-E1 Flush Mount Horn, 12VDC, 0.27A Rangering | CF4NVD 871-E10.27A2-1 / 4 "6-1 / 2 "3.2VA12 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 871-K1 Flush Mount Horn, 48VDC, 0.07A vurdering | CF4NVE 871-K10.07A2-15 / 16 "6-1 / 2 "3.4VA48 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 871-P1 Flush Mount Horn, 125VDC, 0.025A Rangering | CF4NVF 871-P10.025A2-1 / 4 "6-1 / 2 "3.1VA125 VDC-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 870-R5 Flush Mount Horn, 240VAC, 0.07A rating