EDWARDS SIGNALING 2440S-110-R Brannalarmhorn/Strobe, 24VDC, 272mA rating

Vare: CF4MQM Modell: 2440S-110-R
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorn
Karakter272mA
Dybde2-1 / 8 "
Flash-hastighet per minutt60 FPM
Høyde5"
Lens MaterialLexan
LyskildeStrobe
standardUL 1971, UL 1638
Spenning20 til 24 VDC

Produktvarianter

ProduktModellSpenningKarakterDybdeFinishHøydeLengdeLens MaterialMonteringPris
EDWARDS SIGNALING EG1R-P Brannalarmhorn/Strobe, 0.011A vurdering | AA8ALF 16X364 EG1R-P24 VDC, FWR-13 / 16 "Rød4.5 "2.75 "-Flush eller Surface284NOK
EDWARDS SIGNALING EG1RT-FIRE Brannalarmhorn/Strobe, 5 x 0.5 x 5.875 tommer Størrelse | AA8ALJ 16X367 EG1RT-BRANN--1 / 2 "Rød5.875 "5"-Flush216NOK
EDWARDS SIGNALING EG1T-FIRE Brannalarmhorn/Strobe | AA8ALK 16X368 EG1T-BRANN--1 / 2 "Hvit5.875 "5"-Flush221NOK
EDWARDS SIGNALING EG1RT brannalarmhorn/strobe, 5 x 0.5 x 5.875 tommer Størrelse | AA9RRA 1EYB2 EG1RT24 VDC-1 / 2 "Rød5.875 "5.875 "--190NOK
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-W Brannalarmhorn/Strobe, 24VDC, 272mA vurdering | CF4MQN 2440S-110-W20 til 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-R Brannalarmhorn/Strobe, 24VDC, 125mA vurdering | CF4MQP 2440S-15/75-R20 til 24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-W Brannalarmhorn/Strobe, 24VDC, 125mA vurdering | CF4MQQ 2440S-15/75-W20 til 24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 2440S-110-R Brannalarmhorn/Strobe, 24VDC, 272mA rating