Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING EG1T-BRANN Brannalarm Horn/Strobe

På lager
Vare: AA8ALK Modell: EG1T-FIREKryssreferanse: 16X368
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
221NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorn
Dybde1 / 2 "
FinishHvit
Høyde5.875 "
Lengde5"
MonteringFlush
typenMerket brann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8531909000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSpenningKarakterDybdeFinishHøydeLengdeLens MaterialMonteringPris
EDWARDS SIGNALING EG1R-P Brannalarmhorn/Strobe, 0.011A vurdering | AA8ALF 16X364 EG1R-P24 VDC, FWR-13 / 16 "Rød4.5 "2.75 "-Flush eller Surface284NOK
EDWARDS SIGNALING EG1RT-FIRE Brannalarmhorn/Strobe, 5 x 0.5 x 5.875 tommer Størrelse | AA8ALJ 16X367 EG1RT-BRANN--1 / 2 "Rød5.875 "5"-Flush216NOK
EDWARDS SIGNALING EG1RT brannalarmhorn/strobe, 5 x 0.5 x 5.875 tommer Størrelse | AA9RRA 1EYB2 EG1RT24 VDC-1 / 2 "Rød5.875 "5.875 "--190NOK
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-R Brannalarmhorn/Strobe, 24VDC, 272mA vurdering | CF4MQM 2440S-110-R20 til 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-W Brannalarmhorn/Strobe, 24VDC, 272mA vurdering | CF4MQN 2440S-110-W20 til 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-R Brannalarmhorn/Strobe, 24VDC, 125mA vurdering | CF4MQP 2440S-15/75-R20 til 24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-W Brannalarmhorn/Strobe, 24VDC, 125mA vurdering | CF4MQQ 2440S-15/75-W20 til 24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING EG1T-BRANN Brannalarm Horn/Strobe
221NOK / enhet