Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 6536-G5 Horn/Strobe, 24VAC, 4 1/2 x 4 9/16 tommers størrelse

På lager
Vare: AA7QHQ Modell: 6536-G5Kryssref.: 16G823
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
1 585 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorn Strobe
Nåværende tegnet175 mA @ 24V AC, 125 mA @ 24V DC
Høyde4.5 "
BoligfargeHvit
Housing MaterialKonstruert termoplast
ObjektivfargeFjern
light Output50 CP
Lydnivå82 dB @ 10 fot
Spenning24 VAC/DC
Bredde4 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKarakterLydnivåSpenningPris
EDWARDS SIGNALING 2452THS-15-R Horn/Strobe | CF4MRA 2452THS-15-R-----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2452THS-30-R Horn/Strobe | CF4MRB 2452THS-30-R-----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2452THS-30-W Horn/Strobe | CF4MRC 2452THS-30-W-----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 6536A-G5 Horn/Strobe Mini, Amber, 24VAC/DC | CF4NQV 6536A-G5Rav----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 6536B-G5 Horn/Strobe Mini, Blå, 24VAC/DC, 0.125A Rangering | CF4NQW 6536B-G5Blå0.125A-24VAC 50/60 Hz, 24VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 6536G-G5 Horn/Strobe Mini, Grønn, 24VAC/DC | CF4NQX 6536G-G5Grønn----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 6536R-G5 Horn/Strobe Mini, Rød, 24VAC/DC | CF4NQY 6536R-G5-----
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 6536-G5 Horn/Strobe, 24VAC, 4 1/2 x 4 9/16 tommers størrelse
1 585 NOK / enhet