SHARPE VALVES Port- og globeventiler

Ventiler i klasse 800 og 150 som brukes til å regulere væskestrømmen i en rørledning ved å utføre en PÅ / AV-aktivering med boltet eller skrudd panser. Tilgjengelig i forskjellige trykkvurderinger, materialer og tilkoblinger

filtre

StilModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris (eks. mva)
ASV44834TE0033 7 / 64 "3 / 8 "6-17 / 32 "1 693NOK
ASV44834TE0023 7 / 64 "1 / 4 "6-17 / 32 "1 618NOK
ASV44834TE0043 7 / 64 "1 / 2 "6-17 / 32 "1 693NOK
ASV44834TE0103 15 / 16 "1"8-7 / 64 "2 393NOK
ASV44834TE0063 37 / 64 "3 / 4 "6-57 / 64 "1 801NOK
ASV44834TE0124 23 / 32 "1.25 "8-63 / 64 "4 586NOK
ASV44834TE0145 63 / 64 "1.5 "10-5 / 16 "4 410NOK
ASV44834TE0206 49 / 64 "2"11-13 / 16 "5 470NOK
StilModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris (eks. mva)
ASV44834SW0023 7 / 64 "1 / 4 "6-17 / 32 "1 715NOK
ASV44834SW0043 7 / 64 "1 / 2 "6-17 / 32 "1 639NOK
ASV44834SW0033 7 / 64 "3 / 8 "6-17 / 32 "1 639NOK
ASV44834SW0103 15 / 16 "1"8-7 / 64 "2 393NOK
ASV44834SW0063 37 / 64 "3 / 4 "6-57 / 64 "1 528NOK
ASV44834SW0124 23 / 32 "1.25 "8-63 / 64 "4 610NOK
ASV44834SW0145 63 / 64 "1.5 "10-5 / 16 "4 080NOK
ASV44834SW0206 49 / 64 "2"11-13 / 16 "5 470NOK
StilModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris (eks. mva)
ASV34836SW0063 35 / 64 "3 / 4 "5-25 / 64 "4 974NOK
ASV34836SW0043.156 "1 / 2 "5.125 "4 491NOK
ASV34836SW0104 21 / 64 "1"6.375 "8 373NOK
ASV34836SW0145"1.5 "8.625 "14 334NOK
ASV34836SW0125"1.25 "7.031 "10 376NOK
ASV34836SW0205.125 "2"9-1 / 16 "23 116NOK
StilModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris (eks. mva)
ASV351160105"1"9"10 274NOK
ASV351160146.5 "1.5 "11 "13 727NOK
ASV351160207"2"12.59315 006NOK
ASV351160308"3"16-13 / 32 "24 578NOK
ASV351160409"4"20 "32 482NOK
StilModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris (eks. mva)
ASV34834TE0023 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "1 450NOK
ASV34834TE0033 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "1 450NOK
ASV34834TE0043 7 / 64 "1 / 2 "6-35 / 64 "913NOK
ASV34834TE0063 37 / 64 "3 / 4 "6-21 / 32 "1 502NOK
ASV34834TE0124 23 / 32 "1.25 "9-1 / 16 "4 097NOK
ASV34834TE0144 23 / 32 "1.5 "9-1 / 16 "3 555NOK
ASV34834TE0104.375 "1"7.5931 941NOK
ASV34834TE0205 33 / 64 "2"11-9 / 64 "4 814NOK
StilModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris (eks. mva)
ASV34834SW0023 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "1 263NOK
ASV34834SW0033 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "1 325NOK
ASV34834SW0043 7 / 64 "1 / 2 "6-35 / 64 "1 419NOK
ASV34834SW0063 37 / 64 "3 / 4 "6-21 / 32 "1 637NOK
ASV34834SW0144 23 / 32 "1.5 "9-1 / 16 "3 597NOK
ASV34834SW0124 23 / 32 "1.25 "9-1 / 16 "3 560NOK
ASV34834SW0104.375 "1"7.5932 004NOK
ASV34834SW0205 33 / 64 "2"11-9 / 64 "4 734NOK
StilModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris (eks. mva)
ASV34836TE0063 35 / 64 "3 / 4 "5-25 / 64 "5 907NOK
ASV34836TE0043.156 "1 / 2 "5.125 "5 340NOK
ASV34836TE0104 21 / 64 "1"6.375 "7 933NOK
ASV34836TE0125"1.25 "7.031 "11 250NOK
ASV34836TE0145"1.5 "8.625 "14 606NOK
ASV34836TE0205.125 "2"9-1 / 16 "23 586NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?