Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARPE VENTILER SV34836TE010 portventil klasse 800 1 tommers Fnpt | AB2YBK 1PRJ6

SHARPE VALVES SV34836TE010 Portventil klasse 800 1 tommers Fnpt

På lager
Vare: AB2YBK Modell: SV34836TE010Kryssreferanse: 1PRJ6
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
6 905 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialSmidd 316L rustfritt stål
MotorpanserBoltet
Klasseklasse 800
TilkoblingstypeFNPT
HåndteringsmaterialeKarbonstål
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp4 21 / 64 "
Maks. Væsketemp.850 Grader F
Maks. Damptrykk1225 psi
Maks. Vanntrykk1600 psi
Rørstørrelse1"
Stammateriale410 rustfritt stål
Toppen av håndtaket til innløpssenteret6.375 "
VentilstammetypeRising
Kilemateriale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.15
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8481803055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
SHARPE VENTILER SV34836TE004 Portventil klasse 800 1/2 tomme Fnpt | AB2YBH 1PRJ4 SV34836TE0043.156 "1 / 2 "5.125 "4 650 NOK
SHARPE VENTILER SV34836TE006 portventil klasse 800 3/4 tommers Fnpt | AB2YBJ 1PRJ5 SV34836TE0063 35 / 64 "3 / 4 "5-25 / 64 "5 143 NOK
SHARPE VENTILER SV34836TE012 Portventil klasse 800 1-1/4 tommers Fnpt | AB2YBL 1PRJ7 SV34836TE0125"1.25 "7.031 "9 794 NOK
SHARPE VENTILER SV34836TE014 Portventil Klasse 800 1-1/2 tomme Fnpt | AB2YBM 1PRJ8 SV34836TE0145"1.5 "8.625 "12 718 NOK
SHARPE VENTILER SV34836TE020 portventil klasse 800 2 tommers Fnpt | AB2YBN 1PRJ9 SV34836TE0205.125 "2"9-1 / 16 "20 539 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV34836TE010 Portventil klasse 800 1 tommers Fnpt
6 905 NOK / enhet