Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS 477AV-000 Håndholdt digitalt manometer, digitalt, 0 til 1 tommers WC | AH8QNA 38XU44

DWYER INSTRUMENTS 477AV-000 håndholdt digitalt manometer, digitalt, 0 til 1 tommers WC

På lager
Vare: AH8QNA Modell: 477AV-000Kryssreferanse: 38XU44
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
5 829 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt digitalt manometer
Nøyaktighet-/+ 0.5 % full skala
Batteritype9V alkalisk batteri
TilkoblingstypeBarbed
DatalagringJa
Vis sifre4 sifre
SkjermtypeLCD
Housing MaterialAluminum
Maks. Press5 psig
Driftsområde0 til 1" wc
Driftstemp. Område0 grader. til 140 grader. F
Lagringstemperatur Område-4 grader. til 176 grader. F
typenDigitalt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3735
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)19.05
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressPris
DWYER INSTRUMENTS 477AV-0 Håndholdt digitalt manometer, digitalt, 10 tommers WC | AH8QMY 38XU42 477AV-0Barbed5 psig5 455 NOK
DWYER INSTRUMENTS 477AV-00 Håndholdt digitalt manometer, digitalt, 4 tommers WC | AH8QMZ 38XU43 477AV-00Barbed5 psig5 187 NOK
DWYER INSTRUMENTS 477AV-1 håndholdt digitalt manometer, digitalt, 20 tommers WC | AH8QNB 38XU45 477AV-1Barbed10 psig5 569 NOK
DWYER INSTRUMENTS 477AV-2 håndholdt digitalt manometer, digitalt, 40 tommers WC | AH8QNC 38XU46 477AV-2Barbed10 psig3 786 NOK
DWYER INSTRUMENTS 477AV-3 håndholdt digitalt manometer, digitalt, 200 tommers WC | AH8QND 38XU47 477AV-3Barbed30 psig3 797 NOK
DWYER INSTRUMENTS 477AV-4 håndholdt digitalt manometer, digitalt, 10 PSI rekkevidde | AH8QNE 38XU48 477AV-4Barbed30 psig3 786 NOK
DWYER INSTRUMENTS 477AV-5 håndholdt digitalt manometer, digitalt, 20 PSI rekkevidde | AH8QNF 38XU49 477AV-5Barbed60 psig3 797 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 477AV-000 håndholdt digitalt manometer, digitalt, 0 til 1 tommers WC
5 829 NOK / enhet