SHARPE VENTILER SV34836TE020 portventil klasse 800 2 tommers Fnpt | AB2YBN 1PRJ9

SHARPE VALVES SV34836TE020 Portventil klasse 800 2 tommers Fnpt

På lager
Vare: AB2YBN Modell: SV34836TE020Kryssreferanse: 1PRJ9

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 586 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialSmidd 316L rustfritt stål
MotorpanserBoltet
Klasseklasse 800
TilkoblingstypeFNPT
HåndteringsmaterialeKarbonstål
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp5.125 "
Maks. Væsketemp.850 Grader F
Maks. Damptrykk1225 psi
Maks. Vanntrykk1600 psi
Rørstørrelse2"
Stammateriale410 rustfritt stål
Toppen av håndtaket til innløpssenteret9-1 / 16 "
VentilstammetypeRising
Kilemateriale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.765
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8481803055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
SHARPE VENTILER SV34836TE004 Portventil klasse 800 1/2 tomme Fnpt | AB2YBH 1PRJ4 SV34836TE0043.156 "1 / 2 "5.125 "5 340 NOK
SHARPE VENTILER SV34836TE006 portventil klasse 800 3/4 tommers Fnpt | AB2YBJ 1PRJ5 SV34836TE0063 35 / 64 "3 / 4 "5-25 / 64 "5 907 NOK
SHARPE VENTILER SV34836TE010 portventil klasse 800 1 tommers Fnpt | AB2YBK 1PRJ6 SV34836TE0104 21 / 64 "1"6.375 "7 933 NOK
SHARPE VENTILER SV34836TE012 Portventil klasse 800 1-1/4 tommers Fnpt | AB2YBL 1PRJ7 SV34836TE0125"1.25 "7.031 "11 250 NOK
SHARPE VENTILER SV34836TE014 Portventil Klasse 800 1-1/2 tomme Fnpt | AB2YBM 1PRJ8 SV34836TE0145"1.5 "8.625 "14 606 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV34836TE020 Portventil klasse 800 2 tommers Fnpt
23 586 NOK / enhet